Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Jet-Tech 30012, combinaison Rack pour F-16DP et 727

Jet-Tech 30012, combinaison Rack pour F-16DP et 727

Article nº : WBB217770

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.

Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.

Alfa HMBT-CASTOR - roulettes de rechange pour Dolly HMBT-220 bol pour HMBT 223

Alfa HMBT-CASTOR - roulettes de rechange pour Dolly HMBT-220 bol pour HMBT 223

Ce support de combinaison pour Jet-Tech modèles F-16DP et 727 vous donne la possibilité de tenir les couverts, verres et plats en même temps. ** Ouvert Rack seulement **

Poids &Dimensions

  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Taille du rack/ panier 16 po x 16 po
  • Longueur 16 in (40,64 cm)

Détails du produit

  • Marque Jet-Tech
  • Description Rack de combinaison
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 30012
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Jet-Tech 30012, combinaison Rack pour F-16DP et 727

Jet-Tech 30012, combinaison Rack pour F-16DP et 727

Article nº : WBB217770

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant