Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, transparent, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, transparent, qté par paquet : 6

Article nº : WB269686CL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Noir
  • Vert
  • Jaune
  • Effacer
  • Rouge
  • Bleu

Effacer

Prix initial : 20,25 $

13,75 $ ch.

Prix promotionnel: 82,50 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, rouge, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, rouge, qté par paquet : 3

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, transparent, qté par paquet : 3

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, transparent, qté par paquet : 3

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Fabriqué à l’aide de polypropylène tri-clair vierge à haute densité, c’est-à-dire de résine conforme à la FDA. Les bacs d’empilage en plastique résistent aux congélateurs et aux autoclaves jusqu’à 250 °F. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Vente de carton. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Largeur intérieure 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Hauteur intérieure 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
  • Longueur 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Taille (L x l x H) 14-3/4 x 16-1/2 x 7 po
  • Longueur intérieure 14 in (35,56 cm)
  • Capacité de poids 80 lbs (36,36 kg)
  • Capacité de poids empilé 80 lbs (36,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 3
  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Vider le bac
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Polypropylène
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 269686CL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Effacer

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, transparent, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, transparent, qté par paquet : 6

Article nº : WB269686CL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, transparent, qté par paquet : 6
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, transparent, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant