Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Akro-Mils plateau diviseur de Bin 40030 pour W 7" x 6" H bacs, noir, prix par paquet de 12, qté par paquet : 24

Akro-Mils plateau diviseur de Bin 40030 pour W 7" x 6" H bacs, noir, prix par paquet de 12, qté par paquet : 24

Article nº : WB443428

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

35,95 $ ch.

Prix: 862,80 $ / Pkg de 24

Rabais de quantité

  • Achetez 1-30 862,80 $ /pkg.
  • Achetez 30-60 814,80 $ /pkg.
  • Acheter 60+ 790,80 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 24

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 24

DIVISEURS DE BIN
Bin séparateurs permettent un stockage composant sécurisé et organisé. En utilisant le noir en plastique résistant aux chocs. Facilement s’enclenche dans moulé en fentes de plastique plateau bacs (bacs vendus séparément). Prix par paquet. Douze séparateurs par paquet. Doit être commandé en multiples de 24 paquets.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6-5/8 po (16,83 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Akro-Mils
  • Matériau En polystyrène
  • Numéro de référence du fabricant 40030
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : IAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent
    Votre commentaire :
    Ajustement parfait
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Akro-Mils plateau diviseur de Bin 40030 pour W 7" x 6" H bacs, noir, prix par paquet de 12, qté par paquet : 24

Akro-Mils plateau diviseur de Bin 40030 pour W 7" x 6" H bacs, noir, prix par paquet de 12, qté par paquet : 24

Article nº : WB443428

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant