Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Clé d’impact d’air d’outil universel, taille de commande de 1/2 », couple de 250 max

Clé d’impact d’air d’outil universel, taille de commande de 1/2 », couple de 250 max

Article nº : WBB231315

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Clé d’impact d’air d’outil universel, taille de commande de 3/8 », couple de 70 max

Clé d’impact d’air d’outil universel, taille de commande de 3/8 », couple de 70 max

Outil universel Air Impact Wrench w/Front Exhaust, 3/8 » Drive Size, 75 Max Torque

Outil universel Air Impact Wrench w/Front Exhaust, 3/8 » Drive Size, 75 Max Torque

Ingersoll Rand Air Impact Wrench, 3/8 » Taille du lecteur, 300 Max Torque

Ingersoll Rand Air Impact Wrench, 3/8 » Taille du lecteur, 300 Max Torque

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Chicago Pneumatic Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 425 Max Torque

Chicago Pneumatic Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 425 Max Torque

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

  • Couple simple fiable de marteau-250 pi.max
  • Appuyez sur marche avant/arrière pour l’opération seule main
  • Protection d’usure en caoutchouc protège le travail nez pièce et outil
  • Régulateur de position intégré multi
  • Idéal pour : MRO et véhicule de service


Poids &Dimensions

  • Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8
  • Couple maximal 250 lb-po
  • Couple de travail 35 - 175 lb-pi
  • Taille du disque 1/2 en

Détails du produit

  • Gaz d’échappement Avant
  • Dispositif de retenue de socket Bague de friction
  • Description Air Impact Wrench
  • Pression lb/po2 90
  • TR/MIN 7000 tr/min
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
  • Marque Outil universel
  • Enclume Standard
  • Type d’outil Clés à chocs
  • Numéro de référence du fabricant UT2110R-1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Global Industrial™ Air Impact Wrench Kit, 1/2 » Drive Size, 260 Max Torque

Article nº : B2383975

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

199,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Clé d’impact d’air d’outil universel, taille de commande de 1/2 », couple de 250 max

Clé d’impact d’air d’outil universel, taille de commande de 1/2 », couple de 250 max

Article nº : WBB231315

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant