Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ascenseur 5101282500 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 58 camions

Ascenseur 5101282500 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 58 camions

Article nº : WB985269

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 495,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ascenseur 5101281400 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 38 camions

Ascenseur 5101281400 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 38 camions

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Chariot-caisse Econocart Techstar  capacité de 200 lb, 39 po x 27 po x 29 po, noir, 125EC

Chariot-caisse Econocart Techstar capacité de 200 lb, 39 po x 27 po x 29 po, noir, 125EC

Prochaine génération Starcart, capacité de 1000 lb, 48 "x 31" x 34,5 ", bleu - Techstar 730 b

Prochaine génération Starcart, capacité de 1000 lb, 48 "x 31" x 34,5 ", bleu - Techstar 730 b

Recyclé manutention chariot - des murs lisses, Base de contreplaqué - 31" W x 43 « D x 33" H

Recyclé manutention chariot - des murs lisses, Base de contreplaqué - 31" W x 43 « D x 33" H

Recyclé manutention chariot - des murs lisses, Base de contreplaqué - 29" W x 41 « D x 31" H

Recyclé manutention chariot - des murs lisses, Base de contreplaqué - 29" W x 41 « D x 31" H

Starcart à accès facile Techstar – 31 po larg. x 46 po prof. x 39 po haut., bleu

Starcart à accès facile Techstar – 31 po larg. x 46 po prof. x 39 po haut., bleu

Techstar facile-accès Starcart - W 31" x 46 « D x 39 » H - gris clair

Techstar facile-accès Starcart - W 31" x 46 « D x 39 » H - gris clair

Plates-formes élévatrices sont le moyen efficace de garder le matériel se déplaçant vers le haut du camion, que le produit est retiré. Plate-forme élévatrice printemps ergonomique contribue à réduire la nécessité pour les opérateurs à pencher et de se pencher dans le camion lors du déchargement de cargaison. En vrac camion plate-forme élévatrice est constitué d’un cadre plat en acier à haute résistance, électro-soudé garni d’un matériau de nylon enduit de vinyle blanc facile à nettoyer. Plate-forme est équipée de quatre recouvert de tissu de ressorts en acier résistant à la rouille avec de l’acier plat accroché des barres qui se fixent facilement à 4 précoupée détient pour un montage sûr et amovible. Pour une utilisation avec un camion en vrac avant à trémie de 58 pi³.

Remarque : Installé à l’usine Option seulement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Capacité de poids 116 lbs (52,73 kg)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Type Ascenseur de printemps
  • Marque Dandux
  • Assemblage requis Oui
  • Numéro de référence du fabricant 5101282500
  • Couleur Blanc
  • Jauge de matériau Calibre 12
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ascenseur 5101282500 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 58 camions

Ascenseur 5101282500 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 58 camions

Article nº : WB985269

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ascenseur 5101282500 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 58 camions
    Ascenseur 5101282500 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 58 camions
    Ascenseur 5101282500 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 58 camions
    Ascenseur 5101282500 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 58 camions
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant