Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris

Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris

Article nº : WB443503GY

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Bleu

Gris

Prix : 52,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182,  21 13/16 x 15 3/16 x 12 7/8, bleu

Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182,  21 13/16 x 15 3/16 x 12 7/8, bleu

Bac de distribution ORBIS Flipak® FP403 - 27-7/8 x 20-5/8 x 15-5/16, gris

Bac de distribution ORBIS Flipak® FP403 - 27-7/8 x 20-5/8 x 15-5/16, gris

Contenant de distribution ORBIS Flipak® FP60, 30 x 22 x 20-1/2, gris

Contenant de distribution ORBIS Flipak® FP60, 30 x 22 x 20-1/2, gris

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Contenant ORBIS Flipak® FP182 avec couvercle attaché - 21-7/8 x 15-1/4 x 12-7/8, transparent

Contenant ORBIS Flipak® FP182 avec couvercle attaché - 21-7/8 x 15-1/4 x 12-7/8, transparent

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 18 po L x 10 po H, bleu, qté par paquet : 4

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 18 po L x 10 po H, bleu, qté par paquet : 4

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

FLIPAK® JOINT COUVERCLE DISTRIBUTION CONTENEURS
Flipak® Joint couvercle distribution des conteneurs garder contenu sécuritaire lors de l’expédition ou de la distribution. Sans risque et solidement expédier et distribuer des documents avec ces conteneurs d’expédition durable et abordable. Idéal pour les soins de santé, produits pharmaceutiques, périodiques, vêtements et plus encore. Fourre-tout réutilisable peut être utilisé pour plus de 250 voyages. Effectuée à l’aide de polyéthylène haute densité. Couvercles emboîtables sont fixés en permanence à l’aide de charnières fortement renforcées. Joint de couvercle conteneurs permettent de nidification quand pas en service et un couvercle ouvert pour aider à réduire les coûts d’expédition de retour. Bords de la lèvre relevée empilage sûr lorsque fermé. Moulé en poignées ont un moraillon intégrante d’accepter des attaches de câble ou de cadenas de sécurité. Vente de carton.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15-3/16 po (38,58 cm)
  • Hauteur 12-7/8 po (32,7 cm)
  • Largeur intérieure 14 in (35,56 cm)
  • Poids 6,5 lbs (2,95 kg)
  • Longueur 21-13/16 po (55,4 cm)
  • Taille (L x l x H) 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8 po
  • Longueur intérieure 19-3/4 po (50,17 cm)

Détails du produit

  • Capacité 1,80 pi³ (0,05 pi³.m)
  • Type Conteneur d’expédition à couvercle attaché
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Orbis
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Oui
  • Numéro de référence du fabricant FP182-GY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Lincoln

    Date de : Avril 23, 2019

    Boîtes de rangement/déménagement
    Votre commentaire :
    Je trouvais dans un de ces bacs de rangement en haut de la page flip par hasard et aimais tellement que je voulais encore plus. Il a fallu un certain temps pour trouver le distributeur, mais à la recherche en ligne rendu plus facile.
  • Reviewer : Roger

    Date de : Avril 23, 2019

    boîtes de tote flipak
    Votre commentaire :
    Ces sacoches flipak sont bien faits et viennent dans une variété de tailles pour convenir à vos besoins. Peuvent être empilés facilement. J’attends ces sacoches pour durer longtemps.
  • Reviewer : PAMELA

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Les caisses que nous avons reçu étaient ponctuellement et exactement ce que nous recherchions.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris

Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris

Article nº : WB443503GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Bac de distribution ORBIS Flipak® FP182 - 21-13/16 x 15-3/16 x 12-7/8, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant