Prix : 64,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milwaukee® 49-24-2310 M12™ Source d'énergie
Le M12™ Power Source, compatible avec tous les packs de batterie M12™, dispose d'un port USB alimenté à 2,1 ampères qui charge les tablettes, les téléphones intelligents, les lecteurs mp3 et d'autres appareils électroniques portables. Ce port à charge intelligente identifie l'appareil électronique chargé; offrant une charge rapide et sûre. L'adaptateur dispose d'un guage de carburant à bord, et est compatible avec tous les M12™ Heated Gear, fournissant jusqu'à 6 heures de chaleur continue sur une seule charge. (Batterie vendue séparément).
Caractéristiques :
Le M12™ Power Source, compatible avec tous les packs de batterie M12™, dispose d'un port USB alimenté à 2,1 ampères qui charge les tablettes, les téléphones intelligents, les lecteurs mp3 et d'autres appareils électroniques portables. Ce port à charge intelligente identifie l'appareil électronique chargé; offrant une charge rapide et sûre. L'adaptateur dispose d'un guage de carburant à bord, et est compatible avec tous les M12™ Heated Gear, fournissant jusqu'à 6 heures de chaleur continue sur une seule charge. (Batterie vendue séparément).
Caractéristiques :
- 2,1 ampli Port USB alimenté
- Charge tous les appareils électroniques portables, y compris les tablettes
- Jauge de carburant embarquée
- Compatible avec tous les packs de batterie M12™
- Compatible avec tous les équipements chauffants M12™
Détails du produit
- Type de batterie Non inclus
- Compatibilité de la batterie M12™ Li-ion
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 12 V
- Kit Non
- Batterie incluse Non
- Chargeur inclus Non
- Type Adaptateur Source d'énergie
- Port USB 2,1 amplis de
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Série M12
- Numéro de référence du fabricant 49 24-2310
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 49-24-2310 M12™ Source d'énergie
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit