Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Magnétique Write-On étiquette, 1 "x 3" (25 pcs/paquet)

Magnétique Write-On étiquette, 1 "x 3" (25 pcs/paquet)

Article nº : WBB245722

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 20,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau Clip porte-étiquette, 7/8 "x 6", effacer, pour 3/4 » épaisseur étagères (10 pcs/paquet)

Plateau Clip porte-étiquette, 7/8 "x 6", effacer, pour 3/4 » épaisseur étagères (10 pcs/paquet)

Feuillet N Stik, entrepôt allée signe Kit 8-1/2 "x 11", Snap-On, blanc (10 pcs/paquet)

Feuillet N Stik, entrepôt allée signe Kit 8-1/2 "x 11", Snap-On, blanc (10 pcs/paquet)

« C » canal Label support magnétique, 1 "x 2" (25 pcs/paquet)

« C » canal Label support magnétique, 1 "x 2" (25 pcs/paquet)

Porte-étiquette magnétique en C, 1/2 po x 3 po (25/pqt)

Porte-étiquette magnétique en C, 1/2 po x 3 po (25/pqt)

Porte-étiquette magnétique en C, 1/2 po x 2 po (25/pqt)

Porte-étiquette magnétique en C, 1/2 po x 2 po (25/pqt)

Magnétique Write-On étiquette, 3 "x 6" (25 pcs/paquet)

Magnétique Write-On étiquette, 3 "x 6" (25 pcs/paquet)

« C » canal Label support magnétique, 3 "x 4" (25 pcs/paquet)

« C » canal Label support magnétique, 3 "x 4" (25 pcs/paquet)

Label Holder, 1 "x 36", bande claire (6 pcs/paquet)

Label Holder, 1 "x 36", bande claire (6 pcs/paquet)

Label Holder, 1-1/2 "x 48", bande claire (6 pcs/paquet)

Label Holder, 1-1/2 "x 48", bande claire (6 pcs/paquet)

Étiquette porte, plateau mobile, effacer (10 pcs/paquet)

Étiquette porte, plateau mobile, effacer (10 pcs/paquet)

Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

Rouleau de magnétique écrire-sur étiquettes 50 pi X 1" H

Rouleau de magnétique écrire-sur étiquettes 50 pi X 1" H

Rouleau de magnétique écrire-sur étiquettes 50 pi X 2" H

Rouleau de magnétique écrire-sur étiquettes 50 pi X 2" H

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 72 x 48 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 72 x 48 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 96 x 48 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 96 x 48 - Surface en acier

Write-On étiquette magnétique, Wet ou Dry Erase terminé, couleur blanc,. 030" épais, pour quelque chose de métallique. 25/PAQ "L x 3 » 1 H encombrement.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type d’unité Écrire sur
  • Type d’accessoire Étiquettes & porte-étiquettes
  • Quantité par paquet 25
  • Marque Aigner
  • pays É.-U.
  • Numéro de référence du fabricant MX103
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Magnétique Write-On étiquette, 1 "x 3" (25 pcs/paquet)

Magnétique Write-On étiquette, 1 "x 3" (25 pcs/paquet)

Article nº : WBB245722

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant