Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Porte étiquette métallique rayonnages (W / Mats), 3 "x 1-5/16", claire (25 pcs/paquet)

Porte étiquette métallique rayonnages (W / Mats), 3 "x 1-5/16", claire (25 pcs/paquet)

Article nº : WBB245726

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 70,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 70,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 67,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)

Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)

Fil d’étagères porte-étiquette, 6 "x 1-5/16", claire (25 pcs/paquet)

Fil d’étagères porte-étiquette, 6 "x 1-5/16", claire (25 pcs/paquet)

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 74"H

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® CA5S4 (4) Swivel Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5S4 (4) Swivel Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 18 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 18 po P x 74 po H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Fil Rac™ Max, fil étagères porte-étiquettes, cadre standard MetroMax Q et autres avec tapis. Code à barres claires compatible fenêtre, 3" longueur, snaps-sur. Inserts inclus. 25/PAQ 3" L x 1-5/16" H Dimensions hors-tout.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 1-5/16 po (3,33 cm)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Porte-étiquette
  • Quantité par paquet 25
  • Marque Aigner
  • Description Fil Rac™ Max
  • Numéro de référence du fabricant WRM1253
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LINDA

    Date de : Septembre 18, 2021

    Supports d’étagère en fil
    Votre commentaire :
    C’est bon pour les étagères qui ne sont pas Nexel. Il s’adapte et est parfait pour les étagères non standard. ils ne sont pas aussi serrés, mais c’est beaucoup mieux que rien.
  • Reviewer : Loretta Padilla

    Date de : Avril 23, 2019

    Porte-étiquettes pour étagères métalliques
    Votre commentaire :
    Était titulaire meilleures que j’ai pu trouver qui irait sur le rayonnage métallique. Demeurent en place, ne va pas tomber si déplacé. Facile de changer l’étiquette sans enlever le titulaire. Bon prix aussi !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Porte étiquette métallique rayonnages (W / Mats), 3 "x 1-5/16", claire (25 pcs/paquet)

Porte étiquette métallique rayonnages (W / Mats), 3 "x 1-5/16", claire (25 pcs/paquet)

Article nº : WBB245726

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant