Prix : 36,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EconoHolder porte-étiquette, conception en plastique clair « C », auto-adhésif soutenu, économie, encarts inclus. 25/PAQ "L x 6 » 1 H encombrement.
Poids &Dimensions
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type d’unité Auto-adhésive
- Type d’accessoire Étiquettes & porte-étiquettes
- Quantité par paquet 25
- Marque Aigner
- pays É.-U.
- Numéro de référence du fabricant PC806
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étiqueter le titulaire, « C » Design, 7/8 "x 6", magnétique (25 pcs/paquet)
Article nº : B245752
Pas encore évalué
56,95 $
Titulaire, « C » Design, 7/8 "x 6", Self adhère l’étiquette (25 pcs/paquet)
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires