Souvent achetés ensemble
Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Banc armature 60"
Cadres de banc de production lourds permettent d’ajouter de la paillasse qui vous convient. Cadres de banc hauteur réglable de production sont construits pour durer et capable de supporter jusqu'à 5 000 lbs (banc de capacité supérieure peut varier). Longue durée, haute qualité banc industriel des cadres sont fabriquees robuste 2 "x 2" x calibre 14 pieds réglables en hauteur en acier tubulaire. Être réglées de 28 à haute par incréments de 34" 2". Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. La finition de manteau de poudre bleue. Les jambes sont livrés avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Montage facile et rapide. 1 an de garantie limitée.
Cliquez ici pour voir notre sélection complète d’Options de dessus de banc.
Poids &Dimensions
- Largeur 57-5/8 po (146,37 cm)
- Profondeur 27-9/16 po (70,01 cm)
- Hauteur 28 à 34 pouces
- Poids 55 lbs (25 kg)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Assemblage requis Oui
- Type Cadre
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style Cadre sans tablier de puissance
- Numéro de référence du fabricant 249602BL
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Irène
Date de : Mai 13, 2023
-
Reviewer : DAVID
Date de : Juillet 19, 2022
Votre commentaire :
J’avais déjà un établi, donc ce cadre était exactement ce dont j’avais besoin. Il s’est très bien déroulé et est très solide et robuste. Cela fera la plate-forme parfaite pour les étagères ouvertes personnalisées et l’étagère de repose-pieds en dessous, dont j’ai besoin pour ma station de sculpture. La faible hauteur conviendra bien à mes besoins aussi. Je recommanderais ce cadre. -
Reviewer : David
Date de : Août 13, 2020
Votre commentaire :
Robuste facile à assembler de grande qualité. -
Reviewer : GREGG
Date de : Mai 06, 2020
Votre commentaire :
heureux que j’ai acheté ce car il fonctionne bien avec le dessus de table que j’ai. cela dit, maintenant que j’ai installé le haut je trouve dans l’ensemble, c’est un peu latéralement bancal donc je l’ai attaché sur les pattes arrière et raidi les choses. Encore une chose? aurait aimé connaître le diamètre des fils au bas des jambes, mais global ne pouvait pas le comprendre. alors j’ai acheté des roulettes avec une monture de tige filetée deviner ce que la taille pourrait être? bien sûr, j’ai eu la mauvaise taille donc merci à g.i. pour ne pas avoir leur spec technique sh * ensemble. -
Reviewer : JOSEPH
Date de : Mai 03, 2020
Votre commentaire :
La base s’est bien débrouyant. Acheté comme base pour la table d’artisanat de la femme. Beaucoup plus stable que ce qu’elle utilisait et réglable pour sa taille. J’aurais dû penser à il y a une an née. -
Reviewer : JOSEPH
Date de : Mai 02, 2020
Votre commentaire :
La base s’est bien débrouyant. Acheté comme base pour la table d’artisanat de la femme. Beaucoup plus stable que ce qu’elle utilisait et réglable pour sa taille. J’aurais dû penser à il y a une an née. -
Reviewer : JOSEPH
Date de : Mai 01, 2020
Votre commentaire :
La base s’est bien débrouyant. Acheté comme base pour la table d’artisanat de la femme. Beaucoup plus stable que ce qu’elle utilisait et réglable pour sa taille. J’aurais dû penser à il y a une an née. -
Reviewer : JOSEPH
Date de : Avril 30, 2020
Votre commentaire :
La base s’est bien débrouyant. Acheté comme base pour la table d’artisanat de la femme. Beaucoup plus stable que ce qu’elle utilisait et réglable pour sa taille. J’aurais dû penser à il y a une an née. -
Reviewer : JOSEPH
Date de : Avril 29, 2020
Votre commentaire :
La base s’est bien débrouyant. Acheté comme base pour la table d’artisanat de la femme. Beaucoup plus stable que ce qu’elle utilisait et réglable pour sa taille. J’aurais dû penser à il y a une an née. -
Reviewer : JOSEPH
Date de : Avril 28, 2020
Votre commentaire :
La base s’est bien débrouyant. Acheté comme base pour la table d’artisanat de la femme. Beaucoup plus stable que ce qu’elle utilisait et réglable pour sa taille. J’aurais dû penser à il y a une an née.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le poids de cette base de banc de travail et comment il sera disponible ?
Question posée par : Mai 14, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 14, 2012
La base de banc de travail pèse £ 55 et livré par UPS.
-
Global Industrial™ 60"W Bin Rail- Bleu
Article nº : 606942
Pas encore évalué
74,95 $
13,75 $
Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 57-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Bleu
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange