Souvent achetés ensemble
Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Banc armature 72"
Cadres de banc de production lourds permettent d’ajouter de la paillasse qui vous convient. Cadres de banc hauteur réglable de production sont construits pour durer et capable de supporter jusqu'à 5 000 lbs (banc de capacité supérieure peut varier). Longue durée, haute qualité banc industriel des cadres sont fabriquees robuste 2 "x 2" x calibre 14 pieds réglables en hauteur en acier tubulaire. Être réglées de 28 à haute par incréments de 34" 2". Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. La finition de manteau de poudre bleue. Les jambes sont livrés avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Montage facile et rapide. 1 an de garantie limitée.
Cliquez ici pour voir notre sélection complète d’Options de dessus de banc.
Poids &Dimensions
- Largeur 69-5/8 po (176,85 cm)
- Profondeur 27-9/16 po (70,01 cm)
- Hauteur 28 à 34 pouces
- Poids 58 lbs (26,36 kg)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Assemblage requis Oui
- Type Cadre
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style Cadre sans tablier de puissance
- Numéro de référence du fabricant 249603BL
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lorraine
Date de : Janvier 19, 2023
-
Reviewer : ECHO
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bonne qualité
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Roulettes peuvent être ajoutées à ce cadre ? Dans l’affirmative, quelle partie / item numéro ? Merci aussi s’il vous plaît assurez-vous que je ne reçois pas les e-mails publicitaires sur mon compte.
Question posée par : Kathleen, 01 et 2018 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Kathleen, oui roulettes peuvent être ajoutées à ce cadre. Les références sont 253CP42B (roulette jambe Inserts) et 253CP41 (roulettes). S’il vous plaît contacter notre équipe du service clientèle à 1.888.978.7759 pour compléter votre commande. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Y a-t-il des roulettes qui fonctionnent avec ce point ?
Question posée par : Janvier 31, 2013
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 31, 2013
Les roulettes qui vont avec 72 "x 30 » travail BENCH BASE bleu sont 5 » phénoliques roulettes pivotantes avec freins bleu N° de Stock : WB253947BL
-
13,75 $
Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 69-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Bleu
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange