Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 69-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 69-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan

Article nº : WB249603TN

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 69-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan
  • Global Industrial™ 4" Jaw Width 2-1/4" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    119,95 $

  • Global Industrial™ 6" Jaw Width 3" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    235,95 $

Prix : 609,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 93-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 93-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 93-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Bleu

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 93-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Bleu

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 57-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 57-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 57-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Bleu

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 57-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Bleu

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W

HEAVY DUTY HEIGHT ADJUSTABLE PRODUCTION BENCH FRAMES BLUE
Banc armature 72"
Cadres de banc de production lourds permettent d’ajouter de la paillasse qui vous convient. Cadres de banc hauteur réglable de production sont construits pour durer et capable de supporter jusqu'à 5 000 lbs (banc de capacité supérieure peut varier). Longue durée, haute qualité banc industriel des cadres sont fabriquees robuste 2 "x 2" x calibre 14 pieds réglables en hauteur en acier tubulaire. Être réglées de 28 à haute par incréments de 34" 2". Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Finition de manteau de poudre beige. Les jambes sont livrés avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Montage facile et rapide. 1 an de garantie limitée.

Cliquez ici pour voir notre sélection complète d’Options de dessus de banc.

Poids &Dimensions

  • Largeur 69-5/8 po (176,85 cm)
  • Profondeur 27-9/16 po (70,01 cm)
  • Hauteur 28 à 34 pouces
  • Poids 57 lbs (25,91 kg)
  • Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe Réglable
  • Assemblage requis Oui
  • Type Cadre
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe tubulaire carrée
  • Matériau Acier
  • Style Cadre sans tablier de puissance
  • Numéro de référence du fabricant 249603TN
  • Couleur Beige
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Ted

    Date de : Avril 23, 2019

    Un cadre de banc avec beaucoup d’utilisations
    Votre commentaire :
    J’ai fait une table d’ordinateur à l’aide de ce cadre. C’est 40 x 78. J’ai l’intention à l’aide de ce cadre pour produire des tableaux de disposition, modèle tables et tables générales hobby.
  • Reviewer : KAREN

    Date de : Avril 23, 2019

    Cadre de banc de travail
    Votre commentaire :
    Bonne et styrdy.
  • Reviewer : J

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande Table
    Votre commentaire :
    Grande table. Facilité de montage. Je souhaite d’autres couleurs sont disponibles, de préférence blanc.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 69-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan

Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 69-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan

Article nº : WB249603TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 69-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan
    Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 69-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan
    Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 69-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan
    Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 69-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan
    Retour au début
    X
    Global Assistant