Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chaîne de sécurité optionnelle de 10 pi RMCU10 pour support à cale de roue durable

Enchaînement illustré avec le cintre de cale de roue

Chaîne de sécurité optionnelle de 10 pi RMCU10 pour support à cale de roue durable

Article nº : WB985449

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 33,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Support de cale de roue durable WC-Hanger de 14 po larg. x 5 po prof. x 3 po haut.

Support de cale de roue durable WC-Hanger de 14 po larg. x 5 po prof. x 3 po haut.

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Urethane Wheel - Pneu Chock 11"L x 8"W x 8"H

Global Industrial™ Urethane Wheel - Pneu Chock 11"L x 8"W x 8"H

Panneau d'avertissement de sécurité « Chock Your Wheels » NMC™ C-70-RB, 14 x 10, plastique

Panneau d'avertissement de sécurité « Chock Your Wheels » NMC™ C-70-RB, 14 x 10, plastique

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

SÉCURITÉ en option chaîne Durable pour roue CHOCK HANGER

Chaîne de sécurité en option permet d’éviter des cales contre le vol. 10' longue chaîne comprend 1 "x 1" équerre support de fixation pour montage au mur de quai.

OSHA exigence 1 910,178(k)(1) stipule « les freins de camions routiers doivent être réglés et cales placées sous les roues arrière pour empêcher les camions de rouler, alors qu’ils sont montés à bord avec chariots ».

Poids &Dimensions

  • Longueur 10 pi (3,05 m)

Détails du produit

  • Type Chaîne de sécurité
  • Marque Société durable
  • Quantité par paquet 1
  • Emplacement de montage Murale
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant RMCU10
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

84,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chaîne de sécurité optionnelle de 10 pi RMCU10 pour support à cale de roue durable

Chaîne de sécurité optionnelle de 10 pi RMCU10 pour support à cale de roue durable

Article nº : WB985449

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chaîne de sécurité optionnelle de 10 pi RMCU10 pour support à cale de roue durable
    Chaîne de sécurité optionnelle de 10 pi RMCU10 pour support à cale de roue durable
    Chaîne de sécurité optionnelle de 10 pi RMCU10 pour support à cale de roue durable
    Chaîne de sécurité optionnelle de 10 pi RMCU10 pour support à cale de roue durable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant