Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shelve se forment en acier de calibre 18 avec une 5-3/8" haute intégrale retour arrêt. Plateau est fendu sur 1" centres d’accepter des intercalaires. Tablette est fixée à l’aide de quatre vis autotaraudeuses et est réglable sur 1/2" centres.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/4 po (59,06 cm)
- Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Largeur minimale 23,25 po (59,06 cm)
- Profondeur min. 12,5 po (31,75 cm)
- Profondeur maximale 12,5 po (31,75 cm)
- Largeur maximale 23,25 po (59,06 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Médias Lettre
- Type de taille de fichier Lettre
- Type Plateau à fentes
- Marque Zéro des cartes
- Numéro de référence du fabricant XSLT-T25
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Classeur rotatif composants, tiroir de stockage de fichiers/lettre, noir
Article nº : B250277
Pas encore évalué
349,95 $
Composants de classeur rotatif, lettre Multi Media tiroir, noir
Article nº : B250218
Pas encore évalué
429,95 $
Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, noir
Article nº : B250163
Pas encore évalué
34,95 $
Lettre de composants rotatifs conteneur sur roulettes, étagère fendue, profondeur, noir
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires