Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Accueille le stockage des matières à travers les deux extrémités du cabinet. Toutes les étagères sont non fendues (deux étagères par ouverture à réaliser). Rayons plats doivent être situés à un minimum de 14" au-dessus du fond pour dégager le panneau central du Rotary.
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Profondeur min. 31 in (78,74 cm)
- Hauteur minimale 1 in (2,54 cm)
- Profondeur maximale 31 in (78,74 cm)
- Hauteur maximale 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Médias Juridiques
- Type de taille de fichier Juridiques
- Type Plateau plat
- Marque Zéro des cartes
- Numéro de référence du fabricant XFSLG-T25
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Classeur rotatif composants, unité de Base Starter, Legal, 6 en hauteur, noir
Article nº : B250241
Pas encore évalué
4 379,00 $
Classeur rotatif composants, unité de Base Adder, juridique, 6 en hauteur, noir
Article nº : B250294
Pas encore évalué
3 629,00 $
Composants de classeur rotatif, fin juridique panneau Kit, 6 en hauteur, noir
Article nº : B250176
Pas encore évalué
745,00 $
Classeur rotatif composants, plateau plat profondeur légale, noir
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires