Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shelve se forment en acier de calibre 18 avec une 5-3/8" haute intégrale retour arrêt. Plateau est fendu sur 1" centres d’accepter des intercalaires. Tablette est fixée à l’aide de quatre vis autotaraudeuses et est réglable sur 1/2" centres.
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Largeur minimale 29,5 po (74,93 cm)
- Profondeur min. 15,5 po (39,37 cm)
- Hauteur minimale 8 in (20,32 cm)
- Profondeur maximale 15,5 po (39,37 cm)
- Largeur maximale 29,5 po (74,93 cm)
- Hauteur maximale 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Médias Juridiques
- Type de taille de fichier Juridiques
- Type Plateau à fentes
- Marque Zéro des cartes
- Numéro de référence du fabricant XSLG-T15
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Classeur rotatif composants, unité de Base Starter, juridique, hauteur 4, OS blanc
Article nº : B250130
Pas encore évalué
3 715,00 $
Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, OS blanc
Article nº : B250162
Pas encore évalué
35,95 $
Composants rotatifs conteneur sur roulettes, plateau à fentes, profondeur légale, OS blanc
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires