Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Composants rotatifs conteneur sur roulettes, plateau à fentes, profondeur légale, gris clair

Composants rotatifs conteneur sur roulettes, plateau à fentes, profondeur légale, gris clair

Article nº : WBB250204

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 109,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Composants de classeur rotatif, étagère fendue, lettre profondeur, gris clair

Composants de classeur rotatif, étagère fendue, lettre profondeur, gris clair

Classeur rotatif composants, lettre profondeur plateau plat, noir

Classeur rotatif composants, lettre profondeur plateau plat, noir

Composants de classeur rotatif, lettre profondeur plateau plat, OS blanc

Composants de classeur rotatif, lettre profondeur plateau plat, OS blanc

Composants de classeur rotatif, plateau plat profondeur légale, OS blanc

Composants de classeur rotatif, plateau plat profondeur légale, OS blanc

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, gris clair

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, gris clair

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, noir

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, noir

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, OS blanc

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, OS blanc

Composants de classeur rotatif, fin juridique panneau Kit, 6 en hauteur, noir

Composants de classeur rotatif, fin juridique panneau Kit, 6 en hauteur, noir

Composants de classeur rotatif, fin légale panneau Kit, 6 en hauteur, OS blanc

Composants de classeur rotatif, fin légale panneau Kit, 6 en hauteur, OS blanc

Composants de classeur rotatif, lettre fin Kit panneau, 8 de haut, gris clair

Composants de classeur rotatif, lettre fin Kit panneau, 8 de haut, gris clair

Shelve se forment en acier de calibre 18 avec une 5-3/8" haute intégrale retour arrêt. Plateau est fendu sur 1" centres d’accepter des intercalaires. Tablette est fixée à l’aide de quatre vis autotaraudeuses et est réglable sur 1/2" centres.

Poids &Dimensions

  • Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
  • Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Largeur minimale 29,5 po (74,93 cm)
  • Profondeur min. 15,5 po (39,37 cm)
  • Profondeur maximale 15,5 po (39,37 cm)
  • Largeur maximale 29,5 po (74,93 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Médias Juridiques
  • Type de taille de fichier Juridiques
  • Type Plateau à fentes
  • Marque Zéro des cartes
  • Numéro de référence du fabricant XSLG-T47
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Composants rotatifs conteneur sur roulettes, plateau à fentes, profondeur légale, gris clair

Composants rotatifs conteneur sur roulettes, plateau à fentes, profondeur légale, gris clair

Article nº : WBB250204

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant