Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Composants de classeur rotatif, lettre Multi Media tiroir, gris clair

Composants de classeur rotatif, lettre Multi Media tiroir, gris clair

Article nº : WBB250219

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 429,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Composants de classeur rotatif, tiroir de stockage de fichiers/lettre, verrouillage, OS blanc

Composants de classeur rotatif, tiroir de stockage de fichiers/lettre, verrouillage, OS blanc

Composants de classeur rotatif, lettre fichier / tiroir de rangement, verrouillage, noir

Composants de classeur rotatif, lettre fichier / tiroir de rangement, verrouillage, noir

Composants de classeur rotatif, fin juridique panneau Kit, 6 en hauteur, noir

Composants de classeur rotatif, fin juridique panneau Kit, 6 en hauteur, noir

Composants de classeur rotatif, fin légale panneau Kit, 6 en hauteur, OS blanc

Composants de classeur rotatif, fin légale panneau Kit, 6 en hauteur, OS blanc

Composants de classeur rotatif, lettre fin Kit panneau, 8 de haut, gris clair

Composants de classeur rotatif, lettre fin Kit panneau, 8 de haut, gris clair

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, gris clair

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, gris clair

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, noir

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, noir

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, OS blanc

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, OS blanc

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, mastic

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, mastic

Brookside Design Étagère de rangement mobile Blueprint, 43 po L, blanc

Brookside Design Étagère de rangement mobile Blueprint, 43 po L, blanc

Safco® Blueprint Rangement en rouleau de dossiers avec 12 compartiments, 15 po L x 12 po P x 22 po H, brun

Safco® Blueprint Rangement en rouleau de dossiers avec 12 compartiments, 15 po L x 12 po P x 22 po H, brun

3-3/4" haut profil tiroir sont fendus sur 1/2" centres (avant & arrière) d’accepter les séparateurs de tiroir. Idée pour une variété d’applications de stockage, y compris des cartes, chèques, VHS, CD, DVD et les microfilms. Comprend le matériel de suspension et fixation débrochable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22-1/4 po (56,52 cm)
  • Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Largeur minimale 22,25 po (56,52 cm)
  • Profondeur min. 12,5 po (31,75 cm)
  • Hauteur minimale 3,75 po (9,53 cm)
  • Profondeur maximale 12,5 po (31,75 cm)
  • Largeur maximale 22,25 po (56,52 cm)
  • Hauteur maximale 3,75 po (9,53 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Médias Lettre
  • Nombre de tiroirs 1
  • Type de taille de fichier Lettre
  • Type Tiroir multimédia
  • Marque Zéro des cartes
  • Numéro de référence du fabricant XLT-MM3-T47
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Composants de classeur rotatif, lettre Multi Media tiroir, gris clair

Composants de classeur rotatif, lettre Multi Media tiroir, gris clair

Article nº : WBB250219

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant