Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Composants de classeur rotatif, lettre fichier / tiroir de rangement, verrouillage, noir

Composants de classeur rotatif, lettre fichier / tiroir de rangement, verrouillage, noir

Article nº : WBB250254

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 365,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 365,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 349,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 329,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Composants de classeur rotatif, tiroir de stockage de fichiers/lettre, verrouillage, OS blanc

Composants de classeur rotatif, tiroir de stockage de fichiers/lettre, verrouillage, OS blanc

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, gris clair

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, gris clair

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, noir

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, noir

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, OS blanc

Composants de classeur rotatif, 5 Pack de lettre/légal intercalaires, OS blanc

Composants de classeur rotatif, fin juridique panneau Kit, 6 en hauteur, noir

Composants de classeur rotatif, fin juridique panneau Kit, 6 en hauteur, noir

Composants de classeur rotatif, fin légale panneau Kit, 6 en hauteur, OS blanc

Composants de classeur rotatif, fin légale panneau Kit, 6 en hauteur, OS blanc

Composants de classeur rotatif, lettre fin Kit panneau, 8 de haut, gris clair

Composants de classeur rotatif, lettre fin Kit panneau, 8 de haut, gris clair

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, mastic

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, mastic

Brookside Design Étagère de rangement mobile Blueprint, 43 po L, blanc

Brookside Design Étagère de rangement mobile Blueprint, 43 po L, blanc

Safco® Blueprint Rangement en rouleau de dossiers avec 12 compartiments, 15 po L x 12 po P x 22 po H, brun

Safco® Blueprint Rangement en rouleau de dossiers avec 12 compartiments, 15 po L x 12 po P x 22 po H, brun

Le tiroir de stockage de fichiers/fournit le stockage pour une multitude d’articles et est idéal pour dossiers suspendus. Comprend le matériel de suspension et fixation débrochable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22-1/4 po (56,52 cm)
  • Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Largeur minimale 22,25 po (56,52 cm)
  • Profondeur min. 12,5 po (31,75 cm)
  • Hauteur minimale 10 in (25,4 cm)
  • Profondeur maximale 12,5 po (31,75 cm)
  • Largeur maximale 22,25 po (56,52 cm)
  • Hauteur maximale 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Médias Lettre
  • Nombre de tiroirs 1
  • Type de taille de fichier Lettre
  • Type Tiroir de fichiers/rangement
  • Marque Zéro des cartes
  • Numéro de référence du fabricant XLT-FS1L-T25
  • Fonctionnalités De verrouillage
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Composants de classeur rotatif, lettre fichier / tiroir de rangement, verrouillage, noir

Composants de classeur rotatif, lettre fichier / tiroir de rangement, verrouillage, noir

Article nº : WBB250254

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant