Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Classeur rotatif composants, profondeur légale suspendus tiroir dossier, Non bloquante, noir
Le tiroir à dossiers suspendus est idéal pour les applications multimédia. Approprié à l’onglet dossiers, dossiers suspendus ou rail avant de retirer aux fins de l’onglet latéral. Tiroirs profonds permettent une variété d’utilisations de stockage. Tous les tiroirs comprennent un front amovible suspendu rail dossier.
Le tiroir à dossiers suspendus est idéal pour les applications multimédia. Approprié à l’onglet dossiers, dossiers suspendus ou rail avant de retirer aux fins de l’onglet latéral. Tiroirs profonds permettent une variété d’utilisations de stockage. Tous les tiroirs comprennent un front amovible suspendu rail dossier.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Largeur minimale 28,5 po (72,39 cm)
- Profondeur min. 15,5 po (39,37 cm)
- Hauteur minimale 10 in (25,4 cm)
- Profondeur maximale 15,5 po (39,37 cm)
- Largeur maximale 28,5 po (72,39 cm)
- Hauteur maximale 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Médias Juridiques
- Nombre de tiroirs 1
- Type de taille de fichier Juridiques
- Type Tiroir à dossiers suspendus
- Marque Zéro des cartes
- Numéro de référence du fabricant XLG-HF2-T25
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Classeur rotatif composants, unité de Base Starter, Legal, 5 en hauteur, noir
Article nº : B250226
Pas encore évalué
3 799,00 $
Classeur rotatif composants, plateau à fentes, profondeur juridique, noir
Article nº : B250203
Pas encore évalué
119,95 $
Classeur rotatif composants, profondeur légale pendaison dossier tiroir, noir
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires