Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Composants de classeur rotatif, tiroir de stockage de fichiers/lettre, Non verrouillage, OS blanc
Le tiroir de stockage de fichiers/fournit le stockage pour une multitude d’articles et est idéal pour dossiers suspendus. Comprend le matériel de suspension et fixation débrochable.
Le tiroir de stockage de fichiers/fournit le stockage pour une multitude d’articles et est idéal pour dossiers suspendus. Comprend le matériel de suspension et fixation débrochable.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Largeur minimale 22,25 po (56,52 cm)
- Profondeur min. 12,5 po (31,75 cm)
- Hauteur minimale 10 in (25,4 cm)
- Profondeur maximale 12,5 po (31,75 cm)
- Largeur maximale 22,25 po (56,52 cm)
- Hauteur maximale 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Médias Lettre
- Nombre de tiroirs 1
- Type de taille de fichier Lettre
- Type Tiroir de fichiers/rangement
- Marque Zéro des cartes
- Numéro de référence du fabricant XLT-FS1-T15
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Composants de classeur rotatif, lettre Multi Media tiroir, OS blanc
Article nº : B250223
Pas encore évalué
445,95 $
Composants de classeur rotatif, fendue étagère, profondeur de la lettre, OS blanc
Article nº : B250168
Pas encore évalué
95,95 $
Composants de classeur rotatif, tiroir de stockage de fichiers/lettre, OS blanc
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires