Prix : 95,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3/8 x 35, 300 lb/po2, flexibles
Un raccord de tuyau flexible doit être utilisé entre l’entrée de bobine du tuyau et la source d’approvisionnement pour prévenir tout alignement possible et liaison ou la garantie est annulée. S’il vous plaît fournir les informations suivantes lors de la commande : partie Numéro-produit et pression à gérer.
Un raccord de tuyau flexible doit être utilisé entre l’entrée de bobine du tuyau et la source d’approvisionnement pour prévenir tout alignement possible et liaison ou la garantie est annulée. S’il vous plaît fournir les informations suivantes lors de la commande : partie Numéro-produit et pression à gérer.
Poids &Dimensions
- Poids 4,7 lbs (2,14 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur du tuyau/cordon 35 pi (10,67 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 35 pi (10,67 m)
Détails du produit
- Matériau du tuyau PVC
- Type Tuyau d’air
- Pour une utilisation avec Air, l’eau
- Marque Reelcraft
- Prise de courant NPTF (M) 1/4
- LB/PO2 lb/po2 300
- Matériau PVC
- Température maximale 150 ° F
- Numéro de référence du fabricant S601013-35
- Couleur Rouge
- Inlet 1/4 po
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reelcraft S601013-35 3/8 "x 35' 300 lb/po2 en Nylon tressé tuyau de PVC basse pression Air/eau
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires