Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CASIERS DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Point de départ pour des casiers de téléphone cellulaire
Base déclenche casiers 6" hors sol hauteur supplémentaire et commodité. Contribue à faciliter l’accès aux compartiments de casier de fond. Base permet de casiers pour être placé ou montés sur des planchers et surfaces dures. Base de mesure 22 "W x 16 H « x 6 D » ensemble. Finition noire.
Point de départ pour des casiers de téléphone cellulaire
Base déclenche casiers 6" hors sol hauteur supplémentaire et commodité. Contribue à faciliter l’accès aux compartiments de casier de fond. Base permet de casiers pour être placé ou montés sur des planchers et surfaces dures. Base de mesure 22 "W x 16 H « x 6 D » ensemble. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Calibre 22
Détails du produit
- Type de construction Assemblé
- Type Casier Base
- Type d’accessoire Casier Base
- Marque United Visual Products
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant UVLOCBase-Bik
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Karen Bueling
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Base optionnelle pour 22" W x 16 « D x 6 » H noir Locker
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires