Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Milwaukee® 48-11-1828 18V Li-ion capacité M18 3Ah étendu des piles

Milwaukee® 48-11-1828 18V Li-ion capacité M18 3Ah étendu des piles

Article nº : WBB251245

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les batteries milwaukee REDLITHIUM™ sont la prochaine génération de la technologie LITHIUM-ION. Compatible avec tous les produits du système d'outils Sans fil M18, les packs de batteries REDLITHIUM™ fourniront un temps d'exécution, des performances et une durabilité inégalés pour le commerçant professionnel. Gérée par le système exclusif Digital Power Management (DPM) de Milwaukee, la batterie est dotée d'une protection contre la surcharge, d'un système de gestion de la température, d'une surveillance individuelle de la tension cellulaire, d'une protection contre les décharges et d'une jauge de carburant de la batterie.

Performance avantage™ RedLithium
  • Jusqu'à 40 % plus de temps d'exécution
  • 20 % plus de vitesse
  • 20 % Plus de couple
  • Fonctionne jusqu'à 0 oF
  • Exécute 20 % Cooler
  • Jusqu'à 50 % de recharges en plus
Caractéristiques :
  • 3 ampères heure - batterie heures 54 Watt
  • Décharge à courant élevé - Puissance et performances accrues
  • Temps d'exécution équivalent avec 40 % de poids inférieur à celui d'une batterie NiCd 18V
  • Batterie au LITHIUM-ION offre longue durée et moment de l’exécution avec puissance sans évanouissement
  • Jauge de batterie de carburant - affiche exécution restante
  • Gestion de l'énergie numérique de Milwaukee
  • Protection contre les surcharges - empêche l’utilisateur d’endommager leurs investissements d’outil électrique sans fil dans les situations de violence
  • Système de gestion de la température - batterie conserve dans la plage de température idéale de conservation maximale
  • Chaque cellule surveillance - assure la charge optimale et pour la durée de vie maximale
  • Protection de décharge - empêche les dommages aux cellules de décharge excessive
  • Meilleur dans la construction de la classe
  • Cadre de soudure intégrée
  • Séparateur de cellule
  • Caoutchouc de protection impact et les vibrations
  • Pour une utilisation avec Milwaukee M18 outils sans fil

Détails du produit

  • Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
  • Nombre de piles incluses 1
  • Tension 18 V
  • Description Batterie de grande capacité
  • Système de batterie M18™
  • Batterie incluse Oui
  • Chargeur inclus Non
  • Type Pile d’outil
  • Affichage La jauge de carburant de la batterie intégrée affiche la durée de fonctionnement restante
  • Marque Milwaukee
  • Quantité par paquet 1
  • Série M18™
  • Heures d’ampère de batterie 3,0 Ah
  • Taille de la batterie Capacité étendue
  • Numéro de référence du fabricant 48 11-1828

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 48-11-1828 18V Li-ion capacité M18 3Ah étendu des piles

Milwaukee® 48-11-1828 18V Li-ion capacité M18 3Ah étendu des piles

Article nº : WBB251245

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Milwaukee® 48-11-1828 18V Li-ion capacité M18 3Ah étendu des piles
    Milwaukee® 48-11-1828 18V Li-ion capacité M18 3Ah étendu des piles
    Milwaukee® 48-11-1828 18V Li-ion capacité M18 3Ah étendu des piles
    Milwaukee® 48-11-1828 18V Li-ion capacité M18 3Ah étendu des piles
    Milwaukee® 48-11-1828 18V Li-ion capacité M18 3Ah étendu des piles
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant