Prix : 155,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
M12 12V XC Lithium Ion Batterie Pack
Améliorer le temps de course, la puissance et la vitesse; la batterie M12™ XC High Capacity REDLITHIUM™ fournira 2X le temps de course et des performances accrues par rapport à la M12™ Compact REDLITHIUM™ batterie pack dans tous les outils M12™. Les batteries Milwaukee REDLITHIUM™ sont la prochaine génération de la technologie Lithium Ion. Compatible avec tous les produits du système d'outils Sans fil M12, les packs de batteries REDLITHIUM™ fourniront un temps d'exécution, des performances et une durabilité inégalés pour le commerçant professionnel.
Performance avantage™ RedLithium
Améliorer le temps de course, la puissance et la vitesse; la batterie M12™ XC High Capacity REDLITHIUM™ fournira 2X le temps de course et des performances accrues par rapport à la M12™ Compact REDLITHIUM™ batterie pack dans tous les outils M12™. Les batteries Milwaukee REDLITHIUM™ sont la prochaine génération de la technologie Lithium Ion. Compatible avec tous les produits du système d'outils Sans fil M12, les packs de batteries REDLITHIUM™ fourniront un temps d'exécution, des performances et une durabilité inégalés pour le commerçant professionnel.
Performance avantage™ RedLithium
- Jusqu'à 40 % plus de temps d'exécution
- 20 % plus de vitesse
- 20 % Plus de couple
- Fonctionne jusqu'à 0 oF
- Exécute 20 % Cooler
- Jusqu'à 50 % de recharges en plus
- 3 ampères heure - batterie heures 32 Watt
- Décharge à courant élevé - Puissance et performances accrues
- Base robuste - Permet aux outils M12™ de se tenir facilement
- Batterie au LITHIUM-ION offre longue durée et moment de l’exécution avec puissance sans évanouissement
- La jauge de carburant de batterie affiche l'état de charge sur l'outil
- Pour une utilisation avec Milwaukee M12 outils sans fil
- M12™ Compatibilité - Compatible avec la plupart des outils et appareils électroniques M12™ (non compatibles avec 2320 M12™ Plumb Laser et 2290 SUB-SCANNER™ M12™ Outil de détection sans fil)
Détails du produit
- Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
- Nombre de piles incluses 1
- Tension 12 V
- Description Batterie de grande capacité
- Système de batterie M12
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Non
- Type Pile d’outil
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Série M12
- Heures d’ampère de batterie 3,0 Ah
- Taille de la batterie Capacité étendue
- Numéro de référence du fabricant 48 11-2402
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-11-2402 12V Li-ion capacité M12 3Ah étendu des piles
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit