Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir

Article nº : WB260804BK

(15)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Vert

Noir

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
  • Boîte de recyclage en acier à lattes d’extérieur industriel™ mondial avec couvercle de capot de pluie, 36 gallons, bleu

    839,00 $

  • Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 40 à 45 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

    61,95 $

  • Global Industrial™ Steel Slatted Trash Can Base, Noir

    145,95 $

Prix : 1 049,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 1 049,00 .
  • Acheter 3+ 999,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 24 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 24 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat & revêtement, 24 gallons, vert

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat & revêtement, 24 gallons, vert

Global Industrial™ Outdoor Steel Slatted Recycling Can With Multi-Stream Lid, 36 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Outdoor Steel Slatted Recycling Can With Multi-Stream Lid, 36 Gallon, Bleu

Boîte de recyclage en acier à lattes d’extérieur industriel™ mondial avec couvercle de capot de pluie, 36 gallons, bleu

Boîte de recyclage en acier à lattes d’extérieur industriel™ mondial avec couvercle de capot de pluie, 36 gallons, bleu

Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 40 à 45 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 40 à 45 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

Cendrier-poteau Rubbermaid®, noir 4 po diam. x 42-1/2 po H, FGR1BK

Cendrier-poteau Rubbermaid®, noir 4 po diam. x 42-1/2 po H, FGR1BK

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

✓ Comprend un kit d’ancrage, un câble de sécurité et une doublure en plastique
✓ Le couvercle du capot de pluie empêche la pluie ou la neige de pénétrer dans la poubelle
✓ Construction durable et entièrement soudée

La poubelle à lattes d’acier noir d’extérieur industriel™ mondial de 36 gallons avec couvercle de capot de pluie vous offre une grande capacité pour les déchets avec des détails de conception et de construction qui offrent une résistance aux éléments, aux graffitis et au vandalisme. Les lattes d’acier à barre plate sont entièrement soudées et traitées avec une finition en poudre de polyester pour créer un récipient durable qui résistera aux intempéries estivales et hivernales difficiles.


Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 41-3/4 po (106,05 cm)
  • Poids 112 lbs (50,91 kg)
  • Diamètre 28 in (71,12 cm)

Détails du produit

  • Collection Collection de lattes d’acier
  • Capacité 36 gal (136,27 l)
  • Type Poubelle à lattes
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Couvercle de bonnet de pluie
  • Ouverture 11-1/4" dia.
  • Matériau Acier
  • Couvercle Oui
  • Numéro de référence du fabricant 260804BK
  • Forme Rond
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KATHLEEN

    Date de : Octobre 15, 2021

    Excellent Service clients
    Votre commentaire :
    Très bon service à la clientèle et les articles ont été reçus à temps.
  • Reviewer : Jaime

    Date de : Mai 28, 2021

    Satisfait
    Votre commentaire :
    Ils ont l’air et fonctionnent très bien pour notre installation.
  • Reviewer : ERIC

    Date de : Avril 03, 2020

    semble bon!
    Votre commentaire :
    très agréable et Global était un grand prix !
  • Reviewer : TIM

    Date de : Mai 22, 2019

    Poubelles
    Votre commentaire :
    Nous sommes très satisfaits des bidons.
  • Reviewer : TINA

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent produit Excellent Service
    Votre commentaire :
    J’ai acheté 10 de ces récipients. Trois ont été endommagés, mais la compagnie a envoyé sans tarder les remplacements. Un plaisir de travailler avec.
  • Reviewer : Paula

    Date de : Avril 23, 2019

    Poubelles
    Votre commentaire :
    Excellent produit très durable.
  • Reviewer : DANIEL

    Date de : Avril 23, 2019

    Directeur adjoint des opérations
    Votre commentaire :
    J’ai acheté ces poubelles d’extérieur de tous nos bâtiments. J’ai reçu beaucoup de commentaires sur quel plaisir ils ont l’air.
  • Reviewer : SUSY

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bien
    Votre commentaire :
    Bon matériel, robuste et plus résistant aux intempéries que nous ne l’imaginions.
  • Reviewer : Jason

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bonne poubelle
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’une grande boîte pour le prix. Il a un bon coup d’oeil et est robuste.
  • Reviewer : Steve

    Date de : Avril 23, 2019

    Sommier à lattes poubelle
    Votre commentaire :
    Très agréable à regarder et poubelle robuste. Un atout pour notre région du centre.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Les couvercles sont vendus séparément ? Un des nôtres a été volé.

    Question posée par : Richard Boersema, 18 et 2017 août

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Richard, oui ils sont vendus séparément, ils sont 260CP776 numéro de modèle Global. Pour commander s’il vous plaît appel notre département ventes je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir

Article nº : WB260804BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant