Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Queueway Acyrlic Sign Frame, 7"Wx11"H, Noir

Queueway Acyrlic Sign Frame, 7"Wx11"H, Noir

Article nº : WB239324

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 82,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Blue Velour Rope 59" With Ends For Portable Gold Post

Global Industrial™ Blue Velour Rope 59" With Ends For Portable Gold Post

Queueway Acrylic Sign, Double Sided, « Please Enter Here », 7"Wx11"H, Noir/Blanc

Queueway Acrylic Sign, Double Sided, « Please Enter Here », 7"Wx11"H, Noir/Blanc

Queueway Acrylique Signe, Double Sided, « Exit », 11"x14 », Noir/Blanc

Queueway Acrylique Signe, Double Sided, « Exit », 11"x14 », Noir/Blanc

Queueway Acrylic Sign, « Please Wait Here », 11"Wx14"H, Noir/Blanc

Queueway Acrylic Sign, « Please Wait Here », 11"Wx14"H, Noir/Blanc

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Barrière rétractable de ceinture de montage de mur de Lavi Industries, cas noir de ride W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture de montage de mur de Lavi Industries, cas noir de ride W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture d’entrepôt de Lavi Industries, montage d’Adj., caisse jaune W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture d’entrepôt de Lavi Industries, montage d’Adj., caisse jaune W/18' ceinture noire/jaune

Le cadre de signe de message noir incluent des adaptateurs qui s’adaptent facilement au-dessus des stanchions de contrôle de foule de meilleure valeur (vendus séparément). Garantie limitée de 2 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur du poteau 11 in (27,94 cm)

Détails du produit

  • Type Image de signe
  • Type d’accessoire Image de signe
  • Intérieur/extérieur Indoor
  • Marque Queueway
  • Description Cadre de signe avec l’adaptateur
  • Matériau Acrylique
  • Numéro de référence du fabricant QWAYSIGN-7 "X 11"-BLANK SIGNE FRAME
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LINDA

    Date de : Août 09, 2020

    Les détenteurs de signes fonctionnent bien.
    Votre commentaire :
    Obtenu des porte-signes pour le placement sur le dessus des stands. Les signes sont à l’étude. Fonctionne bien.
  • Reviewer : Amanda

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Ce produit est excellent et beaucoup moins cher que n’importe quel autre site que j’ai trouvé. Je recommande fortement leur ! Il arriva trop rapidement !
  • Reviewer : Teri

    Date de : Avril 23, 2019

    image de signe
    Votre commentaire :
    Élément a été livré avant la date de livraison prévue et mis en service immédiatement. Nous sommes satisfaits de ce produit.
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Avril 23, 2019

    Image de signe pour chandeliers
    Votre commentaire :
    S’adapter à notre besoin d’un signe à la fin d’une ligne des chandeliers de fournir des orientations aux clients.
  • Reviewer : CW

    Date de : Avril 23, 2019

    Heureux
    Votre commentaire :
    Clinique dentaire remodelé, contrôleur de foule ajouté dans hall. Le cadre signe s’adapte parfaitement sur le dessus et permet l’affichage s’affiche sans aucun problème. Personnel elle aime ça.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Queueway Acyrlic Sign Frame, 7"Wx11"H, Noir

Queueway Acyrlic Sign Frame, 7"Wx11"H, Noir

Article nº : WB239324

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant