Prix : 96,95 $
Les clients ont également été consultés
Thermal Base Layer Long Sleeve: Tissu extensible de poids moyen avec intérieur brossé pour la chaleur et le confort. Les trous de pouce maintiennent la chemise en place et s'enroulent dehors.
Fonctionnalités
- Contrôle de l’humidité : Repousse la moiteur des traitements et des tissus transportent l’humidité, sèche vite et garder les travailleurs à l’aise dans tous les temps.
- Protection anti-UV : UPV cote 30 + pour aider à protéger contre l’exposition aux UV nocif.
- Accents réfléchissants : zones réfléchissants ScotchliteMC 3 vous garder en sécurité et vu.
- Anti-puent : Traitements spéciaux inhibent la croissance des odeurs désagréables, causant des bactéries. Aide les travailleurs à rester propre et menthe fraîche.
- Conception à plates coutures/multi-panel : Lightweight extensible tissus, manches raglan, MultiPanel conception et coutures plates liaison et points de pression et permettent pour une gamme complète de mouvement.
- Sol date de sortie : Traitement nettoyage facile : le que plupart des taches ne doivent pas être éternellement
- Longue queue Design : Protège la dignité du travailleur.
- Couleur : Noir, gris
- Tailles : M, L, XL, 2XL, 3XL
Poids &Dimensions
- S’adapte à la taille de coffre 41-44 "
- Longueur de la manche 76 cm
- Longueur Régulière
- Taille G
- Poids 0,59 lbs (.27 kg)
Détails du produit
- Imperméable Non
- Ruban réfléchissant Non
- Nombre de poches extérieures 0
- Nombre de poches intérieures 0
- Haute visibilité Non
- Thermique Oui
- Utilisation principale Protection par temps froid
- Type Chemise à manches longues
- Isolées Oui
- Résistant à l’eau Non
- Entre les sexes Unisexe
- Quantité par paquet 1
- Marque Ergodyne
- Matériau Poly/élasthanne
- Numéro de référence du fabricant 40204
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
60,95 $
24,61 $
Veste occuNomix Hi-Vis Value Bomber, Classe 3, Hi-Vis Yellow, XL, LUX-ETJBJ-YXL
Article nº : B604703
93,95 $
20,19 $
N-Ferno Ergodyne® 6802 classique Trapper Hat, L/XL, noir, 16845
Article nº : B910970
Pas encore évalué
50,11 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
39,95 $
23,00 $
Global Industrial™ Gravity Fed Portable Eyewash Station, 20 gallons
Article nº : 708387
Pas encore évalué
435,95 $
85,95 $
Ergodyne N-Ferno® 6435 couche thermique de Base chemise à manches longues, noir, Large
96,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires