Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 55-120, FuBar FatMax® III, 30" Long
Forgé, traité thermiquement monobloc construction en acier pour une résistance accrue et une durabilité. Panneaux texturés poignée bi-matière sont fixés pour gérer des deux côtés. Trempé et traité thermiquement face frappante avec déchirant crochet et chanfreins. Deux niveaux, dentelée de mâchoire pour l’accaparement des bois de charpente dimensionnel commun et le platelage. Fente griffe bout des ongles avec bord biseauté pour tire clous et en faisant levier. outil 4-en-1 pour les regards indiscrets, fractionnement, bord emplois flexion et frappantes. Forme pentagonale ci-dessous mâchoire dentelée utilisable comme une clé de bouche d’incendie pour activer/désactiver une bouche d’incendie. Fin de griffe fendue aussi utilisable comme une clé de robinet de gaz de tourner le robinet marche/arrêt. DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 2 in (5,08 cm)
- Largeur de la tête (1) 6-3/4 po (17,15 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Type Barre utilitaire
- Marque Stanley
- Numéro de référence du fabricant 55-120
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ashpole
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : TXLady
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je l’ai seulement utilisé quelques fois, mais jusqu'à présent, il semble faire de ce que prétend faire. Service agréable et lourd.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pack sécurité Bi-Metal Blade-2088100 Irwin 5
Article nº : B225478
Pas encore évalué
2,99 $
Racloir de plancher Bon, 14-712 8 po, manche ajustable de 39 po à 59 po
Article nº : B607754
Pas encore évalué
77,95 $
Stanley 55-120 FatMax® FuBar® III, 30" Long
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires