Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lames de rasoir standard Stanley 11-515 (paquet de 100)

Lames de rasoir standard Stanley 11-515 (paquet de 100)

Article nº : WBB323096

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 12,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lames de rasoir Stanley 28-510 avec distributeur, paquet de 10

Lames de rasoir Stanley 28-510 avec distributeur, paquet de 10

11-080 Stanley lame contenant de récupération

11-080 Stanley lame contenant de récupération

Lames utilitaires robustes Stanley 11-921A avec distributeur (paquet de 100)

Lames utilitaires robustes Stanley 11-921A avec distributeur (paquet de 100)

Stanley 11-988 arrondie bord sécurité utilitaire lames W/distributeur (paquet de 100)

Stanley 11-988 arrondie bord sécurité utilitaire lames W/distributeur (paquet de 100)

Stanley 10-509 linoléum revêtement de sol couteau

Stanley 10-509 linoléum revêtement de sol couteau

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 36 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 36 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Global Industrial™ Steel Hand Truck avec poignée courbe et grimpeurs d’escalier, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Steel Hand Truck avec poignée courbe et grimpeurs d’escalier, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle

Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Outil multifonctions 18 en 1 Leatherman® Wave®+, acier inoxydable

Outil multifonctions 18 en 1 Leatherman® Wave®+, acier inoxydable

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Stanley® 11-515, lames de rasoir, 100 Pack

  • Lame en acier à haut carbone avec support en acier.
  • Lame s’adapte à la plupart des outils de lame de rasoir.
  • DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT


  • Poids &Dimensions

    • Largeur 2 in (5,08 cm)
    • Longueur 1-1/2 po (3,81 cm)
    • Épaisseur de la barre 9 po (.02 cm)
    • Hauteur 1,1 po (2,79 cm)
    • Épaisseur 9 %"
    • Poids 0,66 lbs

    Détails du produit

    • Type de lame Lame de rasoir
    • Forme de la pointe de la lame Pointé
    • Type Lame de rasoir
    • Pour une utilisation avec Usage général
    • Quantité par paquet 100
    • Marque Stanley
    • Matériau Acier au carbone
    • Numéro de référence du fabricant 11-515
    • Forme de la lame Rectangulaire 
    Commentaire du client

    4,5 

    • 5 étoile(s)

      1
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : JOHN

      Date de : Janvier 22, 2023

      Très bon produit
      Votre commentaire :
      Excellent produit. Les supports en acier étaient la raison de l’achat et le prix.
    • Reviewer : Sue

      Date de : Avril 23, 2019

      lames de rasoir
      Votre commentaire :
      Ils sont bons et nous utilisons beaucoup d'entre eux
    • Reviewer : TIM

      Date de : Avril 23, 2019

      lames de rasoir
      Votre commentaire :
      Ils sont des lames de rasoir jetables et nous les utilisons comme tel
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Pack sécurité Bi-Metal Blade-2088100 Irwin 5

    2,99 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Lames de rasoir standard Stanley 11-515 (paquet de 100)

    Lames de rasoir standard Stanley 11-515 (paquet de 100)

    Article nº : WBB323096

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant