Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Stanley C 10-189 auto-rétractable sécurité lame couteau

Stanley C 10-189 auto-rétractable sécurité lame couteau

Article nº : WBB323782

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Stanley C 10-189 auto-rétractable sécurité lame couteau
  • Couteau à lame autorétractable Irwin 2088600 avec poignée ergonomique antidérapante

    10,50 $

  • Pack sécurité Bi-Metal Blade-2088100 Irwin 5

    2,99 $

Prix : 13,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

10-150 Quick-Point™ sécable Cutter, 9 mm

10-150 Quick-Point™ sécable Cutter, 9 mm

Stanley 10-143P 18 MM Quick-Point™ sécable utilitaire couteau rétractable

Stanley 10-143P 18 MM Quick-Point™ sécable utilitaire couteau rétractable

Couteau à lame autorétractable Irwin 2088600 avec poignée ergonomique antidérapante

Couteau à lame autorétractable Irwin 2088600 avec poignée ergonomique antidérapante

OLFA® XH-1 Fiberglass Rubber Grip Ratchet-Lock Black/Yellow Utility Knife

OLFA® XH-1 Fiberglass Rubber Grip Ratchet-Lock Black/Yellow Utility Knife

OLFA® SVR-2 Stainless Steel Auto-Lock Utility Knife w/ Blade Snapper

OLFA® SVR-2 Stainless Steel Auto-Lock Utility Knife w/ Blade Snapper

Corps en métal olfa® 180 Slide mécanisme couteau w / lame Snapper - noir/jaune

Corps en métal olfa® 180 Slide mécanisme couteau w / lame Snapper - noir/jaune

Stanley 10-509 linoléum revêtement de sol couteau

Stanley 10-509 linoléum revêtement de sol couteau

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, assemblée, grise

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, assemblée, grise

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

Outil multifonctions 18 en 1 Leatherman® Wave®+, acier inoxydable

Outil multifonctions 18 en 1 Leatherman® Wave®+, acier inoxydable

Stanley® 10-189 C, auto-rétractable sécurité lame couteau

  • Construction de corps de couteau durables, tout en métal.
  • Vis à métaux tient fermement corps couteau ensemble - tournevis requis pour changement de lame.
  • Poignée profilée et texturé, moulé corps pour la résistance au glissement.
  • Conception de nez de verrouillage permet lame sécurisée et empêcher la séparation de corps.
  • Vient avec hang-trou permettant d’ajouter une dragonne ou la longe.
  • Lame auto-rétractable : à ressort. Se rétracte en relâchant le bouton diapositive.
  • Lames inclus (11-987) : 1.
  • Fonctionne avec la plupart des lames de l’utilitaire.
  • Pour une utilisation avec : 11-987
  • DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT


  • Poids &Dimensions

    • Largeur 3 in (7,62 cm)
    • Hauteur 3/4 en
    • Longueur 5-7/8 po (14,92 cm)
    • Longueur du manche 5 5/8 en
    • Poids 0,34 lbs

    Détails du produit

    • Matériel de poignée Métal
    • Matériau de la lame Acier
    • Type de lame Trapèze
    • Description Stanley® auto-rétractable sécurité lame couteau
    • Type de handle Ligne droite
    • Type Utilitaire de sécurité
    • Marque Stanley
    • Type d’emballage Carte
    • Style Sécurité
    • Numéro de référence du fabricant 10-189 C
    • Fonctionnalités Auto-rétractable automatique
    • Couleur Orange
    • Forme de la lame Polygonale
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      2
    • 4 étoile(s)

      0
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : KELLY

      Date de : Avril 23, 2019

      Couteaux de Stanley
      Votre commentaire :
      Très bon produit
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Pack sécurité Bi-Metal Blade-2088100 Irwin 5

    2,99 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Stanley C 10-189 auto-rétractable sécurité lame couteau

    Stanley C 10-189 auto-rétractable sécurité lame couteau

    Article nº : WBB323782

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Stanley C 10-189 auto-rétractable sécurité lame couteau
      Stanley C 10-189 auto-rétractable sécurité lame couteau
      Stanley C 10-189 auto-rétractable sécurité lame couteau
      Stanley C 10-189 auto-rétractable sécurité lame couteau
      Stanley C 10-189 auto-rétractable sécurité lame couteau
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant