Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

RIDGID® Modèle 16703 n ° 690 Power Drive Tri-Stand chaîne étau, - 1-8/2 1/2""

RIDGID® Modèle 16703 n ° 690 Power Drive Tri-Stand chaîne étau, - 1-8/2 1/2""

Article nº : WBB325241

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

RIDGID® BC40215 810 1/2-8" capacité vis supérieure chaîne étau

RIDGID® BC40215 810 1/2-8" capacité vis supérieure chaîne étau

Caractéristiques :
  • PT® Mini 425 2-1/2" Portable Tri-Vise 1/2" pipe bending shoes
  • Léger Heavy Duty Tristand Pipe Vise
  • 1/8 à 2-1/2" (3-60 mm) de qualité de tuyau alternative à l'étau rigide de chaîne
  • Les pieds de support de tuyau sont faits de 1" tuyau lourd de mur pour une plus grande stabilité d'étau de tri
  • Stands de prise de pipe légères et portatives de qualité

Poids &Dimensions

  • Capacité de la mâchoire du tuyau 1/8 - 2-1/2 in
  • Poids 33 lbs (15 kg)

Détails du produit

  • Type Banc & Pipe combinaison étau
  • Marque RIDGID
  • Quantité par paquet 1
  • Série 425
  • Numéro de référence du fabricant 16703

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
RIDGID® Modèle 16703 n ° 690 Power Drive Tri-Stand chaîne étau, - 1-8/2 1/2""

RIDGID® Modèle 16703 n ° 690 Power Drive Tri-Stand chaîne étau, - 1-8/2 1/2""

Article nº : WBB325241

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant