Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Repose-pieds en acier Pro-Line, 60"W, Noir

Repose-pieds en acier Pro-Line, 60"W, Noir

Article nº : WB249805

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 375,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Steel Uprights, Bleu, 2/Pack

Global Industrial™ Steel Uprights, Bleu, 2/Pack

Global Industrial™ Steel Uprights, Tan, 2/Pack

Global Industrial™ Steel Uprights, Tan, 2/Pack

Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu

Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu

Global Industrial™ Tiroir en acier, 17-1/4"L x 20"P x 6"H, Bleu

Global Industrial™ Tiroir en acier, 17-1/4"L x 20"P x 6"H, Bleu

ETABLI MODULAIRE EXTENSIBLE
Repose-pieds réglable
Le repose-pieds comprend des supports de montage pour l’installation sur des montants fendus de Établis modulaires extensibles (vendus séparément). Peut être monté à n’importe quelle hauteur le long des colonnes pour les réglages de la hauteur facile. Pivots de repose-pieds de réglage de l’angle. Aide à facilité la pression sur genoux pour réduire le stress et fournir augmente le confort.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Poids 27 lbs (12,27 kg)
  • Largeur de l’accessoire 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Type Repose-pieds
  • Marque Pro-ligne
  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant DNFR60
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Repose-pieds en acier Pro-Line, 60"W, Noir

Repose-pieds en acier Pro-Line, 60"W, Noir

Article nº : WB249805

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant