Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Pro-Line Overhead Light & Fixture, 60"W

Pro-Line Overhead Light & Fixture, 60"W

Article nº : WB249819

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 959,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Comprend des supports de montage pour l’installation sur des montants de Établis modulaires extensibles de base (vendus séparément). Comprend les supports de fixation en acier. Fournit une source de lumière commode pour les environnements de travail mal éclairé. Cadre et tête luminaire comprend luminaire double ampoule avec lumineux marche/arrêt interrupteur et le cordon. L’ampoule n’est pas incluse. Recommandé 48 " Montages F32 T8 ampoule.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Type Lumière zénithale
  • Marque Pro-ligne
  • Nombre d’ampoules 2 lb (.91 kg)
  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Numéro de référence du fabricant BOLOF60
  • Couleur Noir
  • Puissance en watts 32 W
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pro-Line Overhead Light & Fixture, 60"W

Pro-Line Overhead Light & Fixture, 60"W

Article nº : WB249819

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant