Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

36" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

36" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

Article nº : WBB335750

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

37,95 $ ch.

Prix: 75,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

30" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

30" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

24" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

24" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

4" Bungie boule noire premium - ensemble de 50, qté par paquet : 2

4" Bungie boule noire premium - ensemble de 50, qté par paquet : 2

18" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

18" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

11" Bungie boule noire premium - ensemble de 50, qté par paquet : 2

11" Bungie boule noire premium - ensemble de 50, qté par paquet : 2

10" bracelet en caoutchouc noir de bâche - paquets de 10, qté par paquet : 2

10" bracelet en caoutchouc noir de bâche - paquets de 10, qté par paquet : 2

15" bracelet en caoutchouc noir de bâche - paquets de 10, qté par paquet : 2

15" bracelet en caoutchouc noir de bâche - paquets de 10, qté par paquet : 2

21" bracelet en caoutchouc noir de bâche - paquets de 10, qté par paquet : 2

21" bracelet en caoutchouc noir de bâche - paquets de 10, qté par paquet : 2

31" bracelet en caoutchouc noir de bâche - paquets de 10, qté par paquet : 2

31" bracelet en caoutchouc noir de bâche - paquets de 10, qté par paquet : 2

Serpillière et porte-balai Global Industrial™, gris/noir/jaune, 27-1/2 po, 5 broches

Serpillière et porte-balai Global Industrial™, gris/noir/jaune, 27-1/2 po, 5 broches

36" multicolore 9mm crochet corde élastique. Cordons de prime sont très fiables et obtenir le travail fait n’importe quelle situation se pose. Disponible en tailles 5. Les couleurs sont aléatoires, ne peuvent pas être spécifiés.

Poids &Dimensions

  • Épaisseur mil 9
  • Poids 1,9 lbs (.86 kg)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Type Corde élastique
  • Type d’accessoire Sandow et sangle
  • Marque Harpster de Philipsburg
  • Quantité par paquet 1
  • Couleur Assorti
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jonathon

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Jusqu'à ce point, le produit a très bien fonctionné pour nos besoins. En plus de la qualité du produit, nous ne pouvions pas battre la fixation des prix et quantité, nous avons reçu.
  • Reviewer : Wayne

    Date de : Avril 23, 2019

    Cordons de Bungie
    Votre commentaire :
    J’ai utilisé ces cordons de bungie pour contenir une bâche sur mon bateau. Ils sont en train de faire le travail.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
36" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

36" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2

Article nº : WBB335750

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant