Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rechange molette Standard 11738K pour Wizard WIZ-Kid® manuel Steel Drum Opener

Rechange molette Standard 11738K pour Wizard WIZ-Kid® manuel Steel Drum Opener

Article nº : WB985740

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 419,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Wizard® tambour Bung fiche clé Non ferreux Bronze 121

Wizard® tambour Bung fiche clé Non ferreux Bronze 121

Morse® MORplug™ tambour bouchon clé 59SRM - Bronze de manganèse résistant aux étincelles

Morse® MORplug™ tambour bouchon clé 59SRM - Bronze de manganèse résistant aux étincelles

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

OUVREURS de rechange CUTTER roue pour Wizard WIZ-Kid® tambour manuelle

Molette de coupe standard pour utilisation avec une batterie conventionnelle.

Détails du produit

  • Type Roue de coupe
  • Marque magicien
  • Description Molette de coupe diamètre 3,64"
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 11738K
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rechange molette Standard 11738K pour Wizard WIZ-Kid® manuel Steel Drum Opener

Rechange molette Standard 11738K pour Wizard WIZ-Kid® manuel Steel Drum Opener

Article nº : WB985740

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant