Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rampe Brecknell Pour 4'x4' DCSB Floor Scale, 48"Lx48"Wx3-1/8"H, capacité de 10 000 lb

Rampe Brecknell Pour 4'x4' DCSB Floor Scale, 48"Lx48"Wx3-1/8"H, capacité de 10 000 lb

Article nº : WBB346199

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 169,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Cette rampe d’échelle de palette en option permet d’accéder facilement à l’échelle de la palette. Mesure 48 » x 48 » x 3,1 ». Garantie limitée de 1 ans. Pour une utilisation avec 253226S et 253227S.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)

Détails du produit

  • Description Rampe de balance de plancher
  • Type rampe
  • Pour une utilisation avec 5 000 - Échelles de palettes à profil bas de 10 000 Lb
  • Marque Brecknell
  • Série Le DCSB
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 52775-0061
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications NTEP
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rampe Brecknell Pour 4'x4' DCSB Floor Scale, 48"Lx48"Wx3-1/8"H, capacité de 10 000 lb

Rampe Brecknell Pour 4'x4' DCSB Floor Scale, 48"Lx48"Wx3-1/8"H, capacité de 10 000 lb

Article nº : WBB346199

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant