Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Étagère supplémentaire pour les étagères extra-lourdes, 48"W x 36"D, Gris

Étagère supplémentaire pour les étagères extra-lourdes, 48"W x 36"D, Gris

Article nº : WB796367

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 479,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Global Industrial™ 3 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 18 » P x 39 » H, Gris

Global Industrial™ 3 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 18 » P x 39 » H, Gris

Global Industrial™ 5 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 48 « L x 24 » P x 96 » H, Gris

Global Industrial™ 5 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 48 « L x 24 » P x 96 » H, Gris

Équipement moderne 3 étagères, étagère déployée en acier ouvert Extra HD, démarreur, 36 « L x 36 » P x 72 « H, gris

Équipement moderne 3 étagères, étagère déployée en acier ouvert Extra HD, démarreur, 36 « L x 36 » P x 72 « H, gris

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Global Industrial 4 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Starter, 36"W x 24"D x 72"H,Wood Deck

Global Industrial 4 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Starter, 36"W x 24"D x 72"H,Wood Deck

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Ces étagères en acier robuste fonctionnalité 10 jauge construction métallique qui peut être entièrement étendu un à la fois. Étagères caractéristique d’une capacité d’étagère de livres 2000 et verrouillage en position déployée pour une sécurité maximale et de chargement et de déchargement. Fournit des étagères industrielles qui sont idéal pour le rangement des matrices, luminaires, pièces de moteur, etc..

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type d’étagère Etaler
  • Nom/numéro du modèle 796367
  • Type Étagère de déploiement
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Société d'équipement moderne
  • Capacité des étagères 2000 lbs (909,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant RSR-43
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère supplémentaire pour les étagères extra-lourdes, 48"W x 36"D, Gris

Étagère supplémentaire pour les étagères extra-lourdes, 48"W x 36"D, Gris

Article nº : WB796367

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant