Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Contrepoids en option équilibre pour fourche camion chasse-neige - SPB-N-WT

Contrepoids en option équilibre pour fourche camion chasse-neige - SPB-N-WT

Article nº : WB260939

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 925,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 925,00 $ ch.
  • Achetez 2-3 875,00 $ ch.
  • Acheter 4+ 849,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial® Universal Spreader, capacité de 100 Lb

Global Industrial® Universal Spreader, capacité de 100 Lb

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Dégivreur liquide de chlorure de calcium à boulon de mise à la terre nue - Fût de 55 gallons

Dégivreur liquide de chlorure de calcium à boulon de mise à la terre nue - Fût de 55 gallons

Déicer liquide de chlorure de chlorure de chlorure de gosse de fond nu - 275 gallons Tote BGB-275TC

Déicer liquide de chlorure de chlorure de chlorure de gosse de fond nu - 275 gallons Tote BGB-275TC

Solde de contrepoids
Solde de contrepoids se fixe facilement à fourche camion chasse-neige (vendu séparément) et chariot élévateur. Solde de contrepoids permet d’améliorer les performances Labour.

Poids &Dimensions

  • Poids 45 lbs (20,45 kg)

Détails du produit

  • Type Contrepoids
  • Marque Vestil
  • Numéro de référence du fabricant SPB-N-WT
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Fourche camion chasse-neige - 72" lame large - SPB-N-72

4 869,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Contrepoids en option équilibre pour fourche camion chasse-neige - SPB-N-WT

Contrepoids en option équilibre pour fourche camion chasse-neige - SPB-N-WT

Article nº : WB260939

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant