Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Optionnel Plaque à roulettes réglable Top STAND-T pour les supports à rouleaux portatifs

Optionnel Plaque à roulettes réglable Top STAND-T pour les supports à rouleaux portatifs

Article nº : WB985778

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 179,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 165,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

DESSUS DE PLAQUE À ROULEAUX EN OPTION POUR SUPPORTS À ROULEAUX PORTATIFS

Ce rouleau plaque haut est idéal pour la plupart des applications courantes tubes et barres. Rouleau plaque haut est réglable en continu de ½" à 6" de chaque côté pour une flexibilité accrue. Plaque peut aussi être inversé pour créer différents décalages ou gérer des tuyaux de diamètre plus grand. Largeur de transfert de boule minimale = 1-7/8". Finition de la construction en acier durable avec un manteau de poudre résistant aux rayures.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)
  • Longueur réglable 1/2 à 6 Utilisable dans
  • Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
  • Capacité de poids 1760 lbs (800 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant STAND-T
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Optionnel Plaque à roulettes réglable Top STAND-T pour les supports à rouleaux portatifs

Optionnel Plaque à roulettes réglable Top STAND-T pour les supports à rouleaux portatifs

Article nº : WB985778

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant