Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Cheville autoforeuse pour cloison sèche ITW E-Z Ancor 25310, Twist-N-Lock, 75 lb, fabriqué aux États-Unis, paquet de 50

Cheville autoforeuse pour cloison sèche ITW E-Z Ancor 25310, Twist-N-Lock, 75 lb, fabriqué aux États-Unis, paquet de 50

Article nº : WBB361657

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 20,75 $

Prix en solde : 10,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ITW EZ Ancor 25220 - Lock 100 lb auto perçante Drywall ancrage - Made In USA - paquet de 10

ITW EZ Ancor 25220 - Lock 100 lb auto perçante Drywall ancrage - Made In USA - paquet de 10

Dewalt eng. par Powers Fasteners PFM1411800 Vis-Boulon™ Acier au carbone, 3/4 » x 6 », qté par paquet : 20

Dewalt eng. par Powers Fasteners PFM1411800 Vis-Boulon™ Acier au carbone, 3/4 » x 6 », qté par paquet : 20

E-Z Ancor Twist-N-Lock 75 lb auto perçante Drywall ancre, 50pk

Les plaques de plâtre original auto perçante les chevilles pour une variété de pièces jointes dans les plaques de plâtre. Aucun pré-perçage requis. E-Z Ancor produits remplacent les bouchons en plastique et cardans pour installation rapide et facile.

  • Aucun pré-perçage requis
  • S’installe rapidement et facilement avec un tournevis Phillips ou un embout carré
  • Conception de filetage profond fournit un engagement fort en 3/8", 1/2 » et 5/8 » plaques de plâtre
  • Peut être facilement régularisées
  • Solutionneur de goujon s’attache par le biais de simples et doubles couches de plaques de plâtre, même si vous touchez l’ossature de bois

Poids &Dimensions

  • Tête Pied plat
  • Taille de vis N° 8
  • Capacité de poids 75 lbs
  • Longueur de l’ancre 1-5/8 po (4,13 cm)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Type Twist-N-Lock™
  • En voiture Phillips
  • Quantité par paquet 50
  • Marque ITW EZ Ancor
  • Matériau Nylon/Zinc
  • Type d’ancre Ancre de cloison sèche
  • Numéro de référence du fabricant 25310
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : BRENT

    Date de : Octobre 23, 2021

    Grande valeur
    Votre commentaire :
    Facile à utiliser et à bien tenir.
  • Reviewer : mariale

    Date de : Avril 23, 2019

    E-Z Ancor Twist-N-Lock 75 livres Drywal auto perçante
    Votre commentaire :
    fonctionne comme prévu
  • Reviewer : Tony H

    Date de : Avril 23, 2019

    Les ancres de meilleures
    Votre commentaire :
    J’utilise ces ancres pour tout ce que j’ai besoin d’accrocher dans une cloison sèche. Ils sont faciles à installer et tiennent très bien.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cheville autoforeuse pour cloison sèche ITW E-Z Ancor 25310, Twist-N-Lock, 75 lb, fabriqué aux États-Unis, paquet de 50

Cheville autoforeuse pour cloison sèche ITW E-Z Ancor 25310, Twist-N-Lock, 75 lb, fabriqué aux États-Unis, paquet de 50

Article nº : WBB361657

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Cheville autoforeuse pour cloison sèche ITW E-Z Ancor 25310, Twist-N-Lock, 75 lb, fabriqué aux États-Unis, paquet de 50
    Cheville autoforeuse pour cloison sèche ITW E-Z Ancor 25310, Twist-N-Lock, 75 lb, fabriqué aux États-Unis, paquet de 50
    Cheville autoforeuse pour cloison sèche ITW E-Z Ancor 25310, Twist-N-Lock, 75 lb, fabriqué aux États-Unis, paquet de 50
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant