Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bras de hauteur réglable FDA-550 pour les tambours spécialisés

Bras de hauteur réglable FDA-550 pour les tambours spécialisés

Article nº : WB985872

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 315,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 309,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Wesco® tête universelle ouvert & fermé tambour Lifter 240038 bouchon de 1 0 livres.

Wesco® tête universelle ouvert & fermé tambour Lifter 240038 bouchon de 1 0 livres.

Morse® modèle 41 tambour crochet de levage - capacité de 1000 lb

Morse® modèle 41 tambour crochet de levage - capacité de 1000 lb

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

BRAS DE HAUTEUR RÉGLABLE POUR TAMBOURS SPÉCIALISÉS

Un bras à hauteur réglable en option est disponible pour une utilisation avec spécialisés en plastique taille non standard, de fibre et de fûts en acier. Boulon-sur une installation facile. S’adapte batterie mesure 28" à 36".

Poids &Dimensions

  • Hauteur Réglable de 28 à 36 po
  • Poids 11 lbs (5 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Bras réglable en hauteur pour les fûts spécialisés
  • Type Accessoire
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant FDA-550
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bras de hauteur réglable FDA-550 pour les tambours spécialisés

Bras de hauteur réglable FDA-550 pour les tambours spécialisés

Article nº : WB985872

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant