Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Diviseurs quantiques DIV701/606 pour Tiroir Euro 8 » W, Noir

Diviseurs quantiques DIV701/606 pour Tiroir Euro 8 » W, Noir

Article nº : WBB382202

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 14,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tiroir patient Quantum IDR203 - Gris, 5-5/8 po L x 11 po L x 2-1/2 po H, qté par paquet : 24

Tiroir patient Quantum IDR203 - Gris, 5-5/8 po L x 11 po L x 2-1/2 po H, qté par paquet : 24

Quantum Super Tuff Euro Tiroir QED601 - 5-9/16"W x 11-5/8"L x 4-5/8"H Bleu, qté par paquet : 24

Quantum Super Tuff Euro Tiroir QED601 - 5-9/16"W x 11-5/8"L x 4-5/8"H Bleu, qté par paquet : 24

Tiroir patient Quantum IDR201 - Gris, 2-3/4 po L x 11 po L x 2-1/2 po H, qté par paquet : 24

Tiroir patient Quantum IDR201 - Gris, 2-3/4 po L x 11 po L x 2-1/2 po H, qté par paquet : 24

Séparateurs de tiroir noir 8"W

Les séparateurs sont pleine hauteur pour la puissance supplémentaire et empêche le mélange de pièces. Prix par paquet de 4.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 0,3 lbs (.14 kg)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 4
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant DIV701/606
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Diviseurs quantiques DIV701/606 pour Tiroir Euro 8 » W, Noir

Diviseurs quantiques DIV701/606 pour Tiroir Euro 8 » W, Noir

Article nº : WBB382202

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Diviseurs quantiques DIV701/606 pour Tiroir Euro 8 » W, Noir
    Diviseurs quantiques DIV701/606 pour Tiroir Euro 8 » W, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant