Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

Article nº : WBB384396

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 469,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dolly de chaise pliante

Dolly de chaise pliante

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Lifetime® tableau Cart pour 60" rond ou 6' - 8' pliantes Tables rectangulaires

Lifetime® tableau Cart pour 60" rond ou 6' - 8' pliantes Tables rectangulaires

Chariot de transport de chaises Interion®, deux étages pour les chaises pliantes – Peut transporter 84 chaises

Chariot de transport de chaises Interion®, deux étages pour les chaises pliantes – Peut transporter 84 chaises

Inégalée pour le déplacement de petit format, difficile à manoeuvrer des objets comme des chaises empilées ou bureaux d’école. Également idéal pour déplacer plusieurs nouvelles, faible, compact tables utilitaire. Qualité de construction robuste en acier et fonte malléable. Contrôle du bout des doigts positif se verrouille automatiquement en beaucoup de positions réglables. Antidérapant collé fourche de levage vinyle.

  • Capacité de charge : 200lbs.
  • Position abaissée : Minimum 7-1/2 '' du sol.
  • Soulevé de position : Maximum 38'' du sol.
  • Largeur de la fourche : 9".
  • Extension de la fourche : 13-1/2".
  • Fond bar largeur : 26".
  • Deux 8'' x 1-3/4 '' roues en caoutchouc antidérapant.
  • Emballé par carton.
  • Poids à l’expédition : 24 lb UPS.
  • Made in USA.


Poids &Dimensions

  • Profondeur 8 in (20,32 cm)
  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
  • Hauteur 46 in (116,84 cm)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Pour une utilisation avec Chaises empilables
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits de Raymond
  • Matériau Acier
  • Style Empilage horizontal
  • Numéro de référence du fabricant 700
  • Caster Type Caoutchouc
  • Type de chariot Chaire & Table Cart
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

Article nº : WBB384396

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant