Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chaise empilée Dolly pour chaises étroits

Chaise empilée Dolly pour chaises étroits

Article nº : WBB384398

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dolly de chaise pliante

Dolly de chaise pliante

Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Déplacer jusqu'à 16 chaises à la fois, éliminant transportant main coûteuse et fastidieuse. La solution raisonnable au moment de l’installation rapide et facile pour un siège à des banquets, conférences, conventions et réunions. Durable et solide, le chariot de chaise empilés s’adapte à la plupart des types de chaises de pile.

  • Châssis robuste avec poignée de vinyle collé. Un vrai gain de temps. Spécialement conçu pour une utilisation avec des chaises très étroits. Comprend quatre roues pour une stabilité accrue.
  • Capacité de charge : 240lbs.
  • Largeur du cadre : 10-3/8".
  • Hauteur hors-tout : 48".
  • Profondeur globale : 33".
  • Quatre 8'' x 1-3/4 '' roues en caoutchouc antidérapant.
  • Base grise finition enduite par poudre.
  • Emballé par carton.
  • Poids à l’expédition : 32lbs.
  • Dimensions de carton UPS linéaires : 38 L x 28W x 12 H
  • Un simple assemblage requis.
  • Made in USA.


Poids &Dimensions

  • Profondeur 33 in (83,82 cm)
  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 240 lbs (109,09 kg)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Description Panier de chaise empilable
  • Capacité 16 chaises
  • Pour une utilisation avec Chaises empilables
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits de Raymond
  • Matériau Acier
  • Style Empilage horizontal
  • Type de chariot Chariot pour chaises
  • Caster Type Caoutchouc
  • Numéro de référence du fabricant 550
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : HARRIETT

    Date de : Novembre 06, 2021

    Grand prix, super pièce d’équipement.
    Votre commentaire :
    Facile à assembler et la qualité a l’air bien. A pris un peu plus de temps à recevoir à partir de la date de commande.
  • Reviewer : Jeanne

    Date de : Avril 23, 2019

    excellent produit
    Votre commentaire :
    Ce chariot a été parfait pour les besoins de notre église. Il est facile à manipuler, pour les femmes comme les hommes, mais aussi facile à manœuvrer !
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Gain de temps
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chaise empilée Dolly pour chaises étroits

Chaise empilée Dolly pour chaises étroits

Article nº : WBB384398

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant