Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chariot à chaises empilées

Chariot à chaises empilées

Article nº : WBB384399

(7)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dolly de chaise pliante

Dolly de chaise pliante

Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Lifetime® tableau Cart pour 60" rond ou 6' - 8' pliantes Tables rectangulaires

Lifetime® tableau Cart pour 60" rond ou 6' - 8' pliantes Tables rectangulaires

Chariot de transport de chaises Interion®, deux étages pour les chaises pliantes – Peut transporter 84 chaises

Chariot de transport de chaises Interion®, deux étages pour les chaises pliantes – Peut transporter 84 chaises

Déplacer jusqu'à 16 chaises à la fois, éliminant transportant main coûteuse et fastidieuse. La solution raisonnable au moment de l’installation rapide et facile pour un siège à des banquets, conférences, conventions et réunions. Durable et solide, le chariot de chaise empilés s’adapte à la plupart des types de chaises de pile.

  • Châssis robuste avec poignée de vinyle collé. Un vrai gain de temps.
  • Capacité de charge : 240lbs.
  • Largeur du cadre : 14-1/2".
  • Hauteur hors-tout : 48".
  • Profondeur totale : 33-1/2 ".
  • Deux 8'' x 1-3/4 '' roues en caoutchouc antidérapant.
  • Base grise finition enduite par poudre.
  • Emballé par carton.
  • Poids à l’expédition : 28lbs.
  • Dimensions de carton UPS linéaires : 37 L x 28W x 15 H
  • Un simple assemblage requis.
  • Made in USA.


Poids &Dimensions

  • Profondeur 34 in (86,36 cm)
  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 240 lbs (109,09 kg)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Description Panier de chaise empilable
  • Capacité 16 chaises
  • Pour une utilisation avec Chaises empilables
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits de Raymond
  • Matériau Acier
  • Style Suspendu
  • Type de chariot Chariot pour chaises
  • Caster Type Caoutchouc
  • Numéro de référence du fabricant 500
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Barry

    Date de : Avril 23, 2019

    Fait ce qu’il promet
    Votre commentaire :
    Il est plus facile de déplacer les piles de chaises. Aucune notice de montage, mais elle est très intuitive. Tout ce dont vous avez besoin est un tournevis, une clé (pinces travaillerait probablement) et marteau (pour mettre le cap sur l’extrémité de l’axe).
  • Reviewer : Liz

    Date de : Avril 23, 2019

    grand chariot
    Votre commentaire :
    grand chariot pour le prix. Parfait robuste et très facile à utiliser pour déplacer les fauteuils d’orchestre du centre
  • Reviewer : Le sergent Jeter

    Date de : Avril 23, 2019

    Fait ce qu’il dit, qu'il le fait
    Votre commentaire :
    Les œuvres de dolly chair bien suite à un montage assez simple. Le chariot est léger et gère bien. Ne cherchez pas des directives parce qu’ils ne sont pas tout. J’ai eu les outils nécessaires en main pour monter, d’autres ne le peuvent pas.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Gain de temps grande
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Pile chaise Dolly
    Votre commentaire :
    Ce chariot fonctionne à merveille. Nous avons acheté il y a 20 ans et il a travaillé à la mort. Heureux d’avoir un nouveau !
  • Reviewer : Brandon Brewer

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot à chaises empilées
    Votre commentaire :
    Acheté deux d'entre eux pour notre hall de bande du lycée 5 ou 6 ans et ils vont encore fortes. Sans compter que le déplacement des chaises pour concerts etc., ils sont utilisés par les gardiens qui se déplacent chaise autour de la le reste de l’école tout le temps. Ce nouveau chariot est pour notre salle de bande de l’école d’intermesdiate. La construction de ce produit est exceptionnelle. Je n’ai pas eu un seul problème avec aucun d’eux. Achètera 1 ou 2 de plus avant la fin de cette année d’utiliser à d’autres campus.
  • Reviewer : Gary

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaise Dolly fait le travail
    Votre commentaire :
    Nous avons trouvé le chariot chaise utile nous permettant de réduire le temps et l’effort pour chaises de transport entre les salles de réunion.
  • Reviewer : Brandon

    Date de : Septembre 15, 2011

    J'adore !
    Votre commentaire :
    Le meilleur moteur chaise sur le marché ! Tout le monde à l’école s’en sert. Rouler, glisser sous les chaises, rouler. Ne pouvait pas être plus facile !
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelle est la hauteur de la partie inférieure (partie liplike) et ce qui conviendra à chaises de taille sur ce chariot chaise B384399 ?

    Question posée par : Mai 06, 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Cet article est destiné pour le déplacement des chaises 16 - ne devant ne pas dépasser la capacité de poids de 240lbs. La largeur de ce point est 14-1/2"«, tant que les spécifications des chaises sont compatibles avec les spécifications de ce chariot, cela fonctionnera. Ce chariot est 14"" H de la parole à la première barre (partie liplike).

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot à chaises empilées

Chariot à chaises empilées

Article nº : WBB384399

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant