Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Râteau en arc à 16 dents double jeu Ames avec manche en fibre de verre

Râteau en arc à 16 dents double jeu Ames avec manche en fibre de verre

Article nº : WBB393536

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 41,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

True Temper® Greensweeper Plastic Lawn - Leaf Rake, 24 » Blade

True Temper® Greensweeper Plastic Lawn - Leaf Rake, 24 » Blade

Legacy™ HFZG5100YW Flexzilla 5/8 "X 100' Zillagreen de tuyau de jardin W / 3/4" GHT se termine

Legacy™ HFZG5100YW Flexzilla 5/8 "X 100' Zillagreen de tuyau de jardin W / 3/4" GHT se termine

Ames 8 - en Poly arbuste Rake

Ames 8 - en Poly arbuste Rake

True Temper 1922800 30 pouces Poly Cushion Grip Leaf Rake, qté par paquet : 6

True Temper 1922800 30 pouces Poly Cushion Grip Leaf Rake, qté par paquet : 6

36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée

36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée

Boyau d'arrosage robuste et professionnel pour jardin Jackson® 4004100 Professional Tools 3/4 po X 100 pi, prodébit

Boyau d'arrosage robuste et professionnel pour jardin Jackson® 4004100 Professional Tools 3/4 po X 100 pi, prodébit

Bobine de tuyau Hose Hideaway avec guide à tuyau Smart Trak

Bobine de tuyau Hose Hideaway avec guide à tuyau Smart Trak

Le râteau aménat Ames polyvalent et à deux côtés est conçu pour desserrer et niveler le sol. Les 16 dents d'acier travaillent dur pour briser le sol compacté ou paillis. Les dents plus larges et plus épaisses aident à répartir et à niveler les matériaux uniformément. Une excellente valeur pour les propriétaires d'une maison avec n'importe quel aménagement paysager et conditions de jardinage.

Caractéristiques :
  • Poignée de coussin de 10 pouces sur poignée en fibre de verre pour le confort et le contrôle
  • Tête de râteau à double usage de 16-tine
  • Poignée en fibre de verre renforcée en acier dans la zone de douille pour la résistance et la durabilité


Poids &Dimensions

  • Largeur de lame 15-3/4 po (40,01 cm)
  • Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
  • Longueur du manche 57,5 po (146,05 cm)
  • Longueur 64,5 po (163,83 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Matériel de poignée Fibre de verre
  • Matériau de la lame Acier
  • Description Râteau de Bow
  • Type de handle Ligne droite
  • Type Râteau
  • Forme de Tine Courbé
  • Marque Ames
  • Style Double Play Bow
  • Numéro de référence du fabricant 28252100
  • Nombre de Tines 16
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Râteau en arc à 16 dents double jeu Ames avec manche en fibre de verre

Râteau en arc à 16 dents double jeu Ames avec manche en fibre de verre

Article nº : WBB393536

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant