Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Goutte à goutte inverseur - cordon élastique ajustable Kit (lot de 4)

Goutte à goutte inverseur - cordon élastique ajustable Kit (lot de 4)

Article nº : WB261142

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 89,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Leak Diverter 5' x 5' - Jaune

Global Industrial™ Leak Diverter 5' x 5' - Jaune

Global Industrial™ Leak Diverter 7' x 7' - Jaune

Global Industrial™ Leak Diverter 7' x 7' - Jaune

PLAFOND, FUITE EAU COLLECTIONNEURS/INVERSEURS
Goutte à goutte Kit cordon élastique ajustable inverseur (Pack 4)
Tuyau goutte à goutte collectionneurs sont une solution temporaire idéale pour tuyaux de plafond qui fuit dans les bureaux, les écoles, les planchers d’usine et plus. Goutte à goutte inverseur réglable sandows clip sur les coins des déviateurs de goutte à goutte (vendus séparément) pour accrocher facile sur les tuyaux et les plafonds. Les cordons sont réglables pour ajuster facilement placement inverseur goutte à goutte. 62-1/2" détendue, 84" étiré. Le kit comprend 4 sandows.

Poids &Dimensions

  • Poids 1

Détails du produit

  • Type Kit sandow
  • Pour une utilisation avec Déviateurs ultra-goutte à goutte
  • Quantité par paquet 4
  • Marque UltraTech
  • pays ÉTATS-UNIS
  • Description Cordon élastique ajustable Kit
  • Numéro de référence du fabricant 1793
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MARTIN

    Date de : Avril 23, 2019

    Bungees réglables
    Votre commentaire :
    Fortement recommandé d’utiliser avec l’inverseur de fuite
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Goutte à goutte inverseur - cordon élastique ajustable Kit (lot de 4)

Goutte à goutte inverseur - cordon élastique ajustable Kit (lot de 4)

Article nº : WB261142

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Goutte à goutte inverseur - cordon élastique ajustable Kit (lot de 4)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant