Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

PolyJohn® toilettes seule remorque - TU01-1000

PolyJohn® toilettes seule remorque - TU01-1000

Article nº : WBB435001

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 879,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Toilette portative PolyJohn® PJN3™, bleue, PJN3-1001

Toilette portative PolyJohn® PJN3™, bleue, PJN3-1001

Réservoir PolyJohn® de 250 gallon(s) - HT01-{[#2

Réservoir PolyJohn® de 250 gallon(s) - HT01-{[#2

ASI® Swing Grab bar - 3413-P

ASI® Swing Grab bar - 3413-P

PolyJohn® PJN3™ Single Unit Trailer est conçu pour les toilettes portables PJN3™. Cet appareil est fabriqué à partir de soudés acier doux et est zingué. Appareil verrouille en place un toilettes portables avec clips D et poches soudées. Conçu pour les surfaces hors route et de pavés. Paquet de lumière de queue caractéristiques. Comprend les chaînes de sécurité, 2" coupleur et un dispositif de descente. capacité de 900 lb. Dimensions : 68-1/2 "W x 90" D x h 25 ".

Poids &Dimensions

  • Profondeur 90 in (228,6 cm)
  • Largeur 68-1/2 po (173,99 cm)

Détails du produit

  • Type Trailer de toilettes portables
  • Quantité par paquet 1
  • Marque PolyJohn
  • Matériau Acier doux zingué
  • Numéro de référence du fabricant TU01-1000
  • Couleur Zinc plaqué
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
PolyJohn® toilettes seule remorque - TU01-1000

PolyJohn® toilettes seule remorque - TU01-1000

Article nº : WBB435001

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant